Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OSG 1171100 Straight Flute Tap Bottom 5 / 16-24 Bright 3 Flutes | AH3ZEW 33YT93

OSG 1171100 Straight Flute Tap Bottom 5/16-24 Bright 3 Flutes

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3ZEW Μοντέλο: 1171100Σταυρός: 33YT93

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα
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
€18.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠατήστε
Τύπος διάστασηςΊντσα
φινίρισμαΦωτεινό
Αριθμός λίστας103
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Αριθμός φλαούτων3
Αριθμός κομματιών1
Συνολικό μήκος2 23 / 32 "
Σανκ Ντία.0.318 "
Πατήστε ΣτυλΕυθεία φλάουτο (χέρι)
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1.125 "
Μέγεθος νήματος5 / 16 "-24
Τύπος νημάτωνUNF

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)1.27

Λεπτομέρειες:

    • Πατήστε Ομαδοποίηση: Πατήστε
    • Όριο διαμέτρου βήματος: H3

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος νημάτωνΤύπος διάστασηςΑριθμός λίσταςΑριθμός φλαούτωνΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.νήμα ΜήκοςΜέγεθος νήματοςΤιμή
OSG 1102600 Straight Flute Tap Bottom 1 / 2-13 Bright 4 Flutes | AH3ZEP 33YL63 1102600UNCΊντσα10143.375 "0.367 "1 21 / 32 "1 / 2-13€35.29
OSG 1004600 Straight Flute Tap Plug # 8-36 Bright 4 Flutes | AH3ZET 33YP76 1004600UNFΊντσα10242.125 "0.168 "3 / 4 "# 8-36€12.43
OSG 1050700 Straight Flute Tap Plug # 10-24 Bright 3 Flutes | AH3ZEV 33YT68 1050700UNCΊντσα10332.375 "0.194 "7 / 8 "# 10-24€11.88
OSG 1682000 Straight Flute Tap Bottom 13 / 16-20 Bright 6 Flutes | AH3ZEX 33YU95 1682000ΟΥΕΦΊντσα101N64 15 / 32 "0.652 "2"13 / 16 "-20€124.94
OSG 1823 Ευθεία φλάουτο Πατήστε κάτω M28 x 1.50 Φωτεινά 4 αυλάκια | AH3ZEY 33YW02 1823Μετρικό πρόστιμοΜετρικός1214105mm21.00mm45mmM28-1.50€398.95
OSG 882 Straight Flute Βύσμα βρύσης M12 x 1.00 Bright 4 Flutes | AH3ZEZ 33YW88 882Μετρικό πρόστιμοΜετρικός121470mm8.50mm30mmM12-1.00€36.95
OSG 6014500 Straight Flute Tap Bottom 1 / 4-28 Bright 3 Flutes | AH3ZFM 33ZL20 6014500UNFΊντσα12632 23 / 32 "0.318 "1.125 "1 / 4 "-28€28.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OSG 1171100 Straight Flute Tap Bottom 5/16-24 Bright 3 Flutes
€18.44 /μονάδα