Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OSG 1137301 Ευθεία βαλβίδα φλάουτου 1-1/8 ίντσας x 12 S/o | AG4EYK 33YN53

OSG 1137301 Βύσμα βρύσης ευθείας φλάουτου 1-1/8 ίντσες x 12 S/o

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG4EYK Μοντέλο: 1137301Σταυρός: 33YN53

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€320.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυθεία βρύση φλάουτου
φινίρισμαΕΤΣΙ
Αριθμός λίστας101
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Αριθμός φλαούτων4
Συνολικό μήκος5.437 "
Πίσσα12
Όρια διαμέτρου βήματοςH4
Σανκ Ντία.0.896 "
Μέγεθος1.125 "
Πατήστε ΣτυλΒύσμα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος2 9 / 16 "
Τύπος νημάτωνUNF

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3667
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)3.3
Κωδικός ΕΣ8207400000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος νημάτωνΑριθμός φλαούτωνΣυνολικό μήκοςΠίσσαΣανκ Ντία.ΜέγεθοςΠατήστε Στυλνήμα ΜήκοςΤιμή
OSG 1135501 Βύσμα βρύσης ευθείας φλάουτου 7/8 ίντσες x 9 S/o | AG4EJQ 33YN26 1135501UNC44 11 / 16 "90.697 "7 / 8 "Βύσμα2 7 / 32 "€139.82
OSG 1135601 Straight Flute Tap Bottom 7/8 Inch x 9 S / o | AG4EJT 33YN28 1135601UNC44 11 / 16 "90.697 "7 / 8 "Κάτω2 7 / 32 "€143.15
OSG 1136701 Straight Flute Tap Plug 1 Inch x 14 S / o | AG4EXY 33YN42 1136701UNS45.125 "140.8 "1"Βύσμα2.5 "€190.39
OSG 1136801 Straight Flute Tap Bottom 1 Inch x 14 S / o | AG4EYA 33YN44 1136801UNS45.125 "140.8 "1"Κάτω2.5 "€190.18
OSG 1137101 Straight Flute Tap Bottom 1-1 / 8 Inch x 7 S / o | AG4EYF 33YN49 1137101UNC45.437 "70.896 "1.125 "Κάτω2 9 / 16 "€301.47
OSG 1137701 Straight Flute Tap Bottom 1-1 / 4 Inch x 7 S / o | AG4EYQ 33YN58 1137701UNC45.75 "71.021 "1.25 "Κάτω2 9 / 16 "€341.89
OSG 1138001 Straight Flute Tap Bottom 1-1 / 4 Inch x 12 S / o | AG4EYW 33YN63 1138001UNF65.75 "121.021 "1.25 "Κάτω2 9 / 16 "€401.72

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OSG 1137301 Βύσμα βρύσης ευθείας φλάουτου 1-1/8 ίντσες x 12 S/o
€320.78 /μονάδα