Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OSG 1105201508 Flute Tap Bottoming ίσιο 18x2.50mm Ticn | AG4EDA 33YJ44

OSG 1105201508 ίσιο φλάουτο με βρύση στο κάτω μέρος 18x2.50mm Ticn

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG4EDA Μοντέλο: 1105201508Cross Ref: 33YJ44

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€159.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυθεία βρύση φλάουτου
φινίρισμαTiCN
Αριθμός λίστας11052
ΥλικόVC-14
Αριθμός φλαούτων5
Συνολικό μήκος125mm
Πίσσα2.50mm
Όρια διαμέτρου βήματοςD7
Σανκ Ντία.13.70mm
ΜέγεθοςM18
Πατήστε ΣτυλΚάτω
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος46mm
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1463
Ύψος πλοίου (cm)2.29
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)2.29
Κωδικός ΕΣ8207400000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός λίσταςΤιμή
OSG 1105301508 Flute Tap Bottoming 18x2.50mm Ticn | AG4EFA 33YJ91 110530150811053€211.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OSG 1105201508 ίσιο φλάουτο με βρύση στο κάτω μέρος 18x2.50mm Ticn
€159.40 /μονάδα