Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OSG 1101504405 Βύσμα βρύσης σπειροειδούς σημείου 7/16 ίντσες x 20 κασσίτερος | AG4CCG 33XW50

OSG 1101504405 Spiral Point Tap Plug 7/16 ίντσας x 20 Tin

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG4CCG Μοντέλο: 1101504405Cross Ref: 33XW50

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€46.21 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒρύση σπειροειδούς σημείου
φινίρισμαΚασσίτερος
Αριθμός λίστας11015
ΥλικόΧάλυβας υψηλής ταχύτητας-Ε
Αριθμός φλαούτων3
Συνολικό μήκος3.156 "
Πίσσα20
Όρια διαμέτρου βήματοςH5
Σανκ Ντία.0.323 "
Μέγεθος7 / 16 "
Πατήστε ΣτυλΒύσμα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1.437 "
Τύπος νημάτωνUNF

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)1.91
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)1.91
Κωδικός ΕΣ8207400000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθοςφινίρισμαΑριθμός λίσταςνήμα ΜήκοςΤύπος νημάτωνΑριθμός φλαούτωνΣυνολικό μήκοςΠίσσαΤιμή
OSG 1101512405 Βύσμα βρύσης σπειροειδούς σημείου 3/8 ίντσες x 16 κασσίτερος | AG3NPL 33PC93 11015124053 / 8 "Κασσίτερος110151.25 "UNC32 15 / 16 "16€38.73
OSG 1101509305 Βύσμα βρύσης σπειροειδούς σημείου # 10x24 Κουτί AG4AZC 33ΧW75 1101509305#10Κασσίτερος110157 / 8 "UNC32.375 "24€29.45
OSG 1101509405 Βύσμα βρύσης σπειροειδούς σημείου # 10x24 κασσίτερος | AG4AZD 33ΧW76 1101509405#10Κασσίτερος110157 / 8 "UNC32.375 "24€29.45
OSG 1101509505 Βύσμα βρύσης σπειροειδούς σημείου #10x24 Tin | AG4AZE 33XW77 1101509505#10Κασσίτερος110157 / 8 "UNC32.375 "24€29.75
OSG 1101510005 Βύσμα βρύσης σπειροειδούς σημείου 1/4 ίντσες x 20 κασσίτερος | AG4AZF 33ΧW78 11015100051 / 4 "Κασσίτερος110151"UNC32.5 "20€31.11
OSG 1101510105 Spiral Point Tap Plug 1/4 Inch x 20 Tin | AG4AZG 33XW79 11015101051 / 4 "Κασσίτερος110151"UNC32.5 "20€29.75
OSG 1101500105 Βύσμα βρύσης σπειροειδούς σημείου #4x40 κασσίτερος | AG4CAZ 33XW20 1101500105#4Κασσίτερος110159 / 16 "UNC31.875 "40€23.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OSG 1101504405 Spiral Point Tap Plug 7/16 ίντσας x 20 Tin
€46.21 /μονάδα