Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OSG 1005302508 Ευθεία φλάουτο βρύσης 5/8 ίντσας x 18 Ticn | AG4EEF 33YJ72

OSG 1005302508 ίσιο φλάουτο με βρύση στο κάτω μέρος 5/8 ίντσας x 18 Ticn

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG4EEF Μοντέλο: 1005302508Cross Ref: 33YJ72

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€169.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυθεία βρύση φλάουτου
φινίρισμαTiCN
Αριθμός λίστας10053
ΥλικόVC-10
Αριθμός φλαούτων5
Συνολικό μήκος100mm
Πίσσα18
Όρια διαμέτρου βήματοςH5
Σανκ Ντία.0.48 "
Μέγεθος5 / 8 "
Πατήστε ΣτυλΚάτω
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1 13 / 16 "
Τύπος νημάτωνUNF

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0922
Ύψος πλοίου (cm)1.91
Μήκος πλοίου (cm)10.8
Πλάτος πλοίου (cm)1.91
Κωδικός ΕΣ8207400000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΠίσσαΌρια διαμέτρου βήματοςΣανκ Ντία.Μέγεθοςνήμα ΜήκοςΤύπος νημάτωνΤιμή
OSG 1005302408 Ευθεία φλάουτο βρύσης 5/8 ίντσας x 18 Ticn | AG4EEE 33YJ71 1005302408100mm18H30.48 "5 / 8 "1 13 / 16 "UNF€169.89
OSG 1005302608 Ευθεία φλάουτο βρύσης 3/4 ίντσας x 10 Ticn | AG4EEG 33YJ73 1005302608125mm10H30.59 "3 / 4 "2"UNC€220.92
OSG 1005302708 Ευθεία φλάουτο βρύσης 3/4 ίντσας x 10 Ticn | AG4EEH 33YJ74 1005302708125mm10H50.59 "3 / 4 "2"UNC€220.92
OSG 1005302808 Ευθεία φλάουτο βρύσης 3/4 ίντσας x 16 Ticn | AG4EEJ 33YJ75 1005302808110mm16H30.59 "3 / 4 "2"UNF€249.52
OSG 1005302908 Ευθεία φλάουτο βρύσης 3/4 ίντσας x 16 Ticn | AG4EEK 33YJ76 1005302908110mm16H50.59 "3 / 4 "2"UNF€220.92
OSG 1005303008 Ευθεία φλάουτο βρύσης 7/8 ίντσας x 9 Ticn | AG4EEL 33YJ77 1005303008140mm9H30.697 "7 / 8 "2 7 / 32 "UNC€320.91
OSG 1005303108 Ευθύγραμμο φλάουτο με βρύση κάτω 7/8 ίντσες x 9 Ticn | AG4EEM 33YJ78 1005303108140mm9H50.697 "7 / 8 "2 7 / 32 "UNC€320.91

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OSG 1005302508 ίσιο φλάουτο με βρύση στο κάτω μέρος 5/8 ίντσας x 18 Ticn
€169.89 /μονάδα