Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OSBORN 71108 Πινέλο για πινέλο 7/16 Πάχος ίντσας | AG3NZX 33PP92

OSBORN 71108 Πινέλο βαφής για τσιπ 7/16 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3NZX Μοντέλο: 71108Cross Ref: 33PP92
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
€9.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠινελο ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
Μήκος βούρτσας2"
Υλικό βουρτσίσματοςΓουρουνότριχα
Υλικό FerruleΑτσάλι
Χειρολαβή χρώματοςΜαύρη
Χειρισμός υλικούπλαστικός
Συνολικό μήκος10 "
Τύπος βαφήςΜε βάση το λάδι και βερνίκι
Μέγεθος2"
ΣτυλΒούρτσα τσιπ
Πάχος7 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.02
Ύψος πλοίου (cm)0.37
Μήκος πλοίου (cm)2.09
Πλάτος πλοίου (cm)1.48
Κωδικός ΕΣ9603404060

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος βούρτσαςΧειρολαβή χρώματοςΧειρισμός υλικούΣυνολικό μήκοςΤύπος βαφήςΜέγεθοςΠάχοςΤιμή
OSBORN 86015 Πινέλο Πινέλου Πινέλο 7 ίντσες Συνολικό μήκος | AG3NYH 33PP70 860151.5 "ΦυσικόΞύλο7"Με βάση το λάδι, εποξικές και κόλλες1 / 2 "1 / 4 "€1.12
OSBORN 86019 Βούρτσα χρωμάτων Βούρτσα τσιπ 8-1 / 4 ίντσες Συνολικό μήκος | AG3NYJ 33PP71 860191.5 "ΦυσικόΞύλο8.25 "Με βάση το λάδι, εποξικές και κόλλες3"3 / 8 "€3.06
OSBORN 71106 Paint Brush Chip Brush Πάχος 3/8 ίντσας | AG3NZV 33PP90 711062"Μαύρηπλαστικός10 "Με βάση το λάδι και βερνίκι1"3 / 8 "€6.23
OSBORN 71107 Πινέλο Πινέλου Πινέλο 2 ίντσες Μήκος Βούρτσας Μαύρο | AG3NZW 33PP91 711072"Μαύρηπλαστικός10 "Με βάση το λάδι και βερνίκι1.5 "3 / 8 "€7.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OSBORN 71108 Πινέλο βαφής για τσιπ 7/16 ίντσες
€9.27 /μονάδα