Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VIEGA LLC 78152 Reducer P x P 1 x 3/4 Inch Copper 200 Psi | AB3EDM 1RPV3

VIEGA MEGAPRESS 78152 Reducer P x P 1 x 3/4 Inch Copper 200 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3EDM Μοντέλο: 78152Cross Ref: 1RPV3
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
€21.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςReducer
Υλικό σώματοςΧαλκός
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
Τύπος σύνδεσηςΤύπος
Μέγιστη. Πίεση200 psi
Θερμ. Εύρος0 βαθμοί έως 250 βαθμοί F
Tube Size1 "x 3/4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0765
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ7419995050
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοTube SizeΤιμή
VIEGA LLC 78147 Reducer P x P 3/4 x 1/2 Inch Copper 200 Psi | AB3EDK 1RPV1 781473 / 4 "x 1 / 2"€19.08
VIEGA LLC 15603 Reducer P x P 1 x 1/2 Inch Copper 200 Psi | AB3EDL 1RPV2 156031 "x 1/2"€34.06
VIEGA LLC 15593 Reducer P x P 1 1/4 x 3/4 Inch Copper | AB3EDN 1RPV4 155931-1/4" x 3/4"€53.25
VIEGA LLC 78157 Reducer P x P 1-1/4 Inch x 1 Inch | AB3EDP 1RPV5 781571-1 / 4 "x 1"€33.04
VIEGA LLC 18473 Reducer Copper P x P 1-1/2 x 3/4 Inch | AB3EDQ 1RPV6 184731-1/2" x 3/4"€60.10
VIEGA LLC 78162 Reducer P x P 1-1/2 x 1-1/4 Inch | AB3EDR 1RPV8 781621-1/2" x 1-1/4"€48.42
VIEGA LLC 18468 Reducer Copper P x P 2 x 3/4 Inch | AB3EDT 1RPV9 184682 "x 3/4"€55.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 78152 Reducer P x P 1 x 3/4 Inch Copper 200 Psi
€21.71 /μονάδα