ORION OF59155-201 Παγίδα αραίωσης και δεξαμενή One Inlet Poly | AD6VNC 4AYK9

ORION OF59155-201 Παγίδα αραίωσης και δεξαμενή μίας εισόδου πολυ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6VNC Μοντέλο: OF59155-201Cross Ref: 4AYK9

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€805.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔεξαμενή εξουδετέρωσης παγίδας λεκάνης αραίωσης
ΧρώμαΜαύρη
Διάμετρος9"
Υλικό τοποθέτησηςΠολυαιθυλένιο
Ύψος12 11 / 64 "
Εισαγωγή / έξοδος1-1 / 2/2 ίντσες.
ΥλικόΠολυαιθυλένιο
ΧαρακτηριστικάΚάτω από τον πάγκο
Πλάτος9"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.899
Ύψος πλοίου (cm)29.72
Μήκος πλοίου (cm)37.34
Πλάτος πλοίου (cm)34.04
Κωδικός ΕΣ8481809015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Γαλόνια (1-1 / 2)
    • Κρατώντας Temp. Συνεχής (F) (180)
    • Κρατώντας Temp. Intermitter (F) (212)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΎψοςΕίδοςΧαρακτηριστικάΠλάτοςΤιμή
ORION 734000 Δοχείο αραίωσης και παγίδα πολυπροπυλενίου 1 1/2 ίντσα Fip | AD6VMZ 4AYK6 73400012 1 / 2 "11 13 / 64 "Δεξαμενή και παγίδα αραίωσηςΚάτω από τον πάγκο8.5 "€588.21
ORION 734003 Δεξαμενή αραίωσης και παγίδα πολυπροπυλενίου 2 ιντσών Fip | AD6VNA 4AYK7 73400312 1 / 2 "11 13 / 64 "Δεξαμενή και παγίδα αραίωσηςΚάτω από τον πάγκο8.5 "€651.85
ORION OF59155-200 Αραίωση παγίδα και δεξαμενή δύο κολπίσκων πολυ | AD6VNB 4AYK8 OF59155-2009"12 11 / 64 "Δεξαμενή εξουδετέρωσης παγίδας λεκάνης αραίωσηςΚάτω από πάγκο, δύο είσοδοι, μία έξοδος9"€862.82
ORION OF59155-202 Αραίωση παγίδα και δεξαμενή One Inet 2 In | AD6VND 4AYL1 OF59155-2029"12 11 / 64 "Δεξαμενή εξουδετέρωσης παγίδας λεκάνης αραίωσηςΚάτω από τον πάγκο9"€1,120.56
ORION OF59155-203 Παγίδα αραίωσης και δεξαμενή Two Inlets Poly | AD6VNE 4AYL2 OF59155-2039"12 11 / 64 "Δεξαμενή εξουδετέρωσης παγίδας λεκάνης αραίωσηςΚάτω από πάγκο, δύο είσοδοι, μία έξοδος9"€1,035.16
ORION OF31586-151 Παγίδα αραίωσης 1 γαλόνι 1 1/2 ίντσα Fip | AD6VNF 4AYL3 OF31586-1517 1 / 2 "11.75 "Παγίδα αραίωσηςUnder Bench, Anti Siphon7.5 "€585.65
ORION OF31586-152 Παγίδα αραίωσης 2 γαλόνια 1 1/2 ίντσα Fip | AD6VNG 4AYL4 OF31586-1527 1 / 2 "17 "Παγίδα αραίωσηςUnder Bench, Anti Siphon7.5 "€636.42

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ORION OF59155-201 Παγίδα αραίωσης και δεξαμενή μίας εισόδου πολυ
€805.73 /μονάδα