Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ORION CS1-6x3x4 Oval Cup Sink Polye 3 Πλάτος 7/8 ιντσών | AD6VMK 4AYJ2

ORION CS1-6x3x4 Oval Cup Sink Polye 3 7/8 ίντσες Πλάτος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6VMK Μοντέλο: CS1-6x3x4Σταυρός: 4AYJ2

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€146.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΝιπτήρας εργαστηρίου
Συμβατό με ADAΟχι
Πίσω SplashΟχι
Βάθος μπολ4"
Σχήμα μπολΩοειδής
Μέγεθος μπολ6 "x 3"
ΧρώμαΜαύρη
Άνοιγμα αποχέτευσης1.5 "
ΥλικόΠολυαιθυλένιο
Τοποθέτηση ΤύποςΠάνω ή κάτω
συνολικό ύψος6.875 "
Συνολικό μήκος7"
συνολικό πλάτος3.875 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.675
Ύψος πλοίου (cm)14.48
Μήκος πλοίου (cm)31.5
Πλάτος πλοίου (cm)31.75
Κωδικός ΕΣ3922100000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθος μπολΣχήμα μπολΜέγεθος μπολσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
ORION CS6-9x3x4 Oval Cup Sink Polye 3 Πλάτος 7/8 ιντσών | AD6VML 4AYJ3 CS6-9x3x44"Ωοειδής9 "x 3"4"9.75 "3.875 "€171.98
ORION CS7 6X TAPER Tapered Cup Sink Polye Μήκος 6 ιντσών | AD6VMM 4AYJ4 TAPER CS7 6X3.75 "γύρος6"3.75 "6"6"€97.60
ORION CS3 6X3 Στρογγυλό Κύπελλο Νιπτήρας 6 ίντσες Μήκος 6 ίντσας Πλάτος 3 ίντσας Ύψος | AD6VMN 4AYJ5 CS3 6X33"γύρος6"3"6"6"€128.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ORION CS1-6x3x4 Oval Cup Sink Polye 3 7/8 ίντσες Πλάτος
€146.84 /μονάδα