Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ORION 4-332-55 Dilution Tank 55 Galllons 3 Inch Fip Poly | AD6VNM 4AYL9

ORION 4-332-55 Dilution Tank 55 Galllons 3 Inch Fip Poly

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6VNM Μοντέλο: 4-332-55Cross Ref: 4AYL9
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
€3,181.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο αραίωσης
ΧρώμαΜαύρη
Διάμετρος22 1 / 2 "
Υλικό τοποθέτησηςΠολυαιθυλένιο
Ύψος33.5 "
Εισαγωγή / έξοδος3 FIP
ΥλικόΠολυαιθυλένιο
ΧαρακτηριστικάΕύκολη πρόσβαση, βιδωτό κάλυμμα
Πλάτος22.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.5
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8481809015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Γαλόνια (55)
    • Κρατώντας Temp. Συνεχής (F) (180)
    • Κρατώντας Temp. Intermitter (F) (212)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΎψοςΕίδοςΧαρακτηριστικάΠλάτοςΤιμή
ORION 734000 Δοχείο αραίωσης και παγίδα πολυπροπυλενίου 1 1/2 ίντσα Fip | AD6VMZ 4AYK6 73400012 1 / 2 "11 13 / 64 "Δεξαμενή και παγίδα αραίωσηςΚάτω από τον πάγκο8.5 "€588.21
ORION 734003 Δεξαμενή αραίωσης και παγίδα πολυπροπυλενίου 2 ιντσών Fip | AD6VNA 4AYK7 73400312 1 / 2 "11 13 / 64 "Δεξαμενή και παγίδα αραίωσηςΚάτω από τον πάγκο8.5 "€651.85
ORION OF59155-200 Αραίωση παγίδα και δεξαμενή δύο κολπίσκων πολυ | AD6VNB 4AYK8 OF59155-2009"12 11 / 64 "Δεξαμενή εξουδετέρωσης παγίδας λεκάνης αραίωσηςΚάτω από πάγκο, δύο είσοδοι, μία έξοδος9"€862.82
ORION OF59155-201 Παγίδα αραίωσης και δεξαμενή One Inlet Poly | AD6VNC 4AYK9 OF59155-2019"12 11 / 64 "Δεξαμενή εξουδετέρωσης παγίδας λεκάνης αραίωσηςΚάτω από τον πάγκο9"€805.73
ORION OF59155-202 Αραίωση παγίδα και δεξαμενή One Inet 2 In | AD6VND 4AYL1 OF59155-2029"12 11 / 64 "Δεξαμενή εξουδετέρωσης παγίδας λεκάνης αραίωσηςΚάτω από τον πάγκο9"€1,120.56
ORION OF59155-203 Παγίδα αραίωσης και δεξαμενή Two Inlets Poly | AD6VNE 4AYL2 OF59155-2039"12 11 / 64 "Δεξαμενή εξουδετέρωσης παγίδας λεκάνης αραίωσηςΚάτω από πάγκο, δύο είσοδοι, μία έξοδος9"€1,035.16
ORION OF31586-151 Παγίδα αραίωσης 1 γαλόνι 1 1/2 ίντσα Fip | AD6VNF 4AYL3 OF31586-1517 1 / 2 "11.75 "Παγίδα αραίωσηςUnder Bench, Anti Siphon7.5 "€585.65

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ORION 4-332-55 Dilution Tank 55 Galllons 3 Inch Fip Poly
€3,181.82 /μονάδα