Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ORION 3x2 R45Y Μονόχρωμο Wye 3 x 2 ίντσες Χωρίς Hub Πολυ | AD2LVT 3RDA5

ORION 3x2 R45Y Single Wye 3 x 2 ιντσών No Hub Poly

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2LVT Μοντέλο: 3x2 R45YΣταυρός αναφοράς: 3RDA5

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€232.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜείωση του Single Wye
Υλικό σώματοςΠολυπροπυλένιο
ΧρώμαΜπλε
Τύπος σύνδεσηςΧωρίς κόμβο
Μέγιστη. Πίεση80 psi
Εκτός Dia.3.499 "
Μέγεθος σωλήνα3 "x 3" x 2 "
Πρόγραμμα40
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 160 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4275
Ύψος πλοίου (cm)16.51
Μήκος πλοίου (cm)21.34
Πλάτος πλοίου (cm)15.75
Κωδικός ΕΣ3917400090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναΤιμή
ORION 2x11 / 2 R45Y Μονόχρωμο Wye 2 x 1 1/2 ίντσα No Hub Πολυ | AD2LVR 3RDA3 2x11 / 2 R45Y2.378 "2 "x 2" x 1-1 / 2 "€92.79
ORION 4x2 R45Y Single Wye 4 x 3 Inch No Hub Poly | AD2LVV 3RDA7 4x2 R45Y4.5 "4 "x 4" x 3 "€392.57

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ORION 3x2 R45Y Single Wye 3 x 2 ιντσών No Hub Poly
€232.05 /μονάδα