EATON Σειρά E26 StackLight Φωτιστικές μονάδες


Οι μονάδες φωτιστικών στοίβαξης της σειράς Eaton E26 λειτουργούν ως ανταλλακτικά για τις μονάδες φωτιστικών στοίβαξης Eaton E26 για να υποδεικνύουν οπτικά / να σηματοδοτούν τη μηχανική λειτουργία ή τους κινδύνους. Αυτές οι μονάδες φωτός διαθέτουν διαχυτές φακών, φακούς και λαμπτήρες (προαιρετικά) για ομοιόμορφο φωτισμό ενώ εξαλείφονται τα καυτά σημεία.

Φίλτρα
ΣτυλΜοντέλοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
E26B4V5
€201.56
RFQ
A
E26BW
€162.50
RFQ

Χαρακτηριστικά

  • Eaton E26BW Η μονάδα χωράει σε έναν κυλινδρικό λαμπτήρα LED ή σε συστάδα (διατίθεται χωρίς τον λαμπτήρα) για την παραγωγή σταθερών φώτων ή φώτων που αναβοσβήνουν. Έχουν καθαρό φακό.
  • Eaton E26B4V5 Η μονάδα συνοδεύεται από λαμπτήρα πυρακτώσεως 240V για την παραγωγή σταθερών ή αναβοσβήνειων φώτων. Έχουν κίτρινο φακό.

Πρότυπα και εγκρίσεις

  • UL

Συχνές Ερωτήσεις

Τι είναι τα stacklight της σειράς Eaton E26;

Τα φώτα στοίβαξης της σειράς Eaton E26 είναι στοιβαζόμενα βιομηχανικά προειδοποιητικά φώτα που χρησιμοποιούν λαμπτήρες ως πηγή φωτός. Αυτά τα αρθρωτά προγραμματιζόμενα συστήματα σηματοδότησης χρησιμοποιούνται συνήθως σε σκληρά περιβάλλοντα όπως εργοστάσια παραγωγής και αποθήκες για να υποδείξουν τη λειτουργία του μηχανήματος ή να σηματοδοτήσουν οπτικά την παρουσία κινδύνων. Αυτή η αρθρωτή σειρά E26 επιτρέπει στους χρήστες να στοιβάζουν πολλά φώτα το ένα πάνω στο άλλο και να δημιουργούν έναν πύργο προειδοποίησης.

Πώς να συντηρήσετε αυτές τις μονάδες φωτισμού στοίβαξης της σειράς Eaton E26;

  • Επιθεωρείτε περιοδικά τις πλήρως συνδεδεμένες μονάδες για ζημιά ή φθορά.
  • Βεβαιωθείτε ότι οι συνδέσεις μεταξύ των εξαρτημάτων στο εσωτερικό των μονάδων φωτός είναι ασφαλείς για να αποφύγετε ζημιά ή δυσλειτουργία.

Πώς να εγκαταστήσετε αυτές τις μονάδες φωτισμού στοίβαξης της σειράς Eaton E26;

Αυτά τα εξαρτήματα ανανέωσης stacklight μπορούν εύκολα να συναρμολογηθούν και να συνδεθούν πάνω από τις πλακέτες / βάση των ακροδεκτών των αρθρωτών μονάδων. Μπορούν επίσης να αντικατασταθούν ή να αντικατασταθούν εύκολα εάν χρειάζεται.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;