Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ORION 2 UTP Full Drop Union P-trap 2 ιντσών No Hub Poly | AD2LXJ 3RDF9

ORION 2 UTP Full Drop Union P-trap 2 ιντσών No Hub Poly

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2LXJ Μοντέλο: 2 UTPCross Ref: 3RDF9

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€269.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςUnion P-Trap
Υλικό σώματοςΠολυπροπυλένιο
ΧρώμαΜπλε
Τύπος σύνδεσηςΧωρίς κόμβο
Μέγιστη. Πίεση80 psi
Εκτός Dia.2.373 "
Μέγεθος σωλήνα2"
Πρόγραμμα40
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 160 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4725
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)34.29
Πλάτος πλοίου (cm)35.56
Κωδικός ΕΣ3917220000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναΤιμή
ORION 11/2 UTP Full Drop Union P-trap 1 1/2 ίντσα χωρίς διανομέα | AD2LXH 3RDF8 11/2 UTP1.9 "1.5 "€170.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ORION 2 UTP Full Drop Union P-trap 2 ιντσών No Hub Poly
€269.15 /μονάδα