Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ORION 1x1 / 2 RCLS Μείωση ζεύξης Μέγεθος 1 x 1/2 In | AD2HBB 3PFU4

ORION 1x1/2 RCLS Μέγεθος σμίκρυνσης ζεύξης 1 x 1/2 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2HBB Μοντέλο: 1x1/2 RCLSCross Ref: 3PFU4
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
€104.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜείωση ζεύξης
Υλικό σώματοςΠολυπροπυλένιο
ΧρώμαΆσπρο
Τύπος σύνδεσηςSlip
Μέγιστη. Πίεση150 psi
Εκτός Dia.1.675 "
Μέγεθος σωλήνα1 "x 1/2"
Πρόγραμμα80
Θερμ. Εύρος40 βαθμοί έως 210 βαθμοί F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.036
Ύψος πλοίου (cm)4.57
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)4.57
Κωδικός ΕΣ3917400090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναΤιμή
ORION 3/4x1/2 RCLS Μείωση ζεύξης Μέγεθος 3/4 x 1/2 In | AD2HBA 3PFU3 3 / 4x1 / 2 RCLS1.386 "3 / 4 "x 1 / 2"€40.46
ORION 1x3/4 RCLS Μείωση μεγέθους ζεύξης 1 x 3/4 In | AD2HBC 3PFU5 1x3 / 4 RCLS1.64 "1 "x 3/4"€48.94
ORION 11 / 2x1 / 2 RCLS Μείωση ζεύξης Μέγεθος 1 1/2 x 1/2 In | AD2HBD 3PFU6 11 / 2x1 / 2 RCLS2.28 "1-1/2" x 1/2"€100.58
ORION 2x11 / 2 RCLS Μείωση ζεύξης Μέγεθος 2 x 1 1/2 In | AD2HBE 3PFU9 2x11 / 2 RCLS2.77 "2 "x 1-1 / 2"€127.85
ORION 2x1 RCLS Μείωση ζεύξης Μέγεθος 2 x 1 In | AD2HBF 3PFV2 2x1 RCLS2.767 "2 "x 1"€138.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ORION 1x1/2 RCLS Μέγεθος σμίκρυνσης ζεύξης 1 x 1/2 ίντσες
€104.28 /μονάδα