Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ORION 11 / 2x1RB Μείωση μεγέθους δακτυλίου 1 1/2 x 1 In | AD2HAG 3PFP9

ORION 11/2x1RB Μειωτικό μέγεθος δακτυλίου 1 1/2 x 1 ίντσα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2HAG Μοντέλο: 11/2x1RBCross Ref: 3PFP9
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
€72.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜείωση του δακτυλίου
Υλικό σώματοςΠολυπροπυλένιο
ΧρώμαΆσπρο
Τύπος σύνδεσηςΟλίσθηση x Ολίσθηση
Μέγιστη. Πίεση150 psi
Εκτός Dia.1.912 "
Μέγεθος σωλήνα1-1 / 2 "x 1"
Πρόγραμμα80
Θερμ. Εύρος40 βαθμοί έως 210 βαθμοί F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.162
Ύψος πλοίου (cm)17.02
Μήκος πλοίου (cm)21.34
Πλάτος πλοίου (cm)16
Κωδικός ΕΣ3917400090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤύπος σύνδεσηςΜέγιστη. ΠίεσηΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναΠρόγραμμαΘερμ. ΕύροςΤιμή
ORION 1x3 / 4 RB Μείωση μεγέθους δακτυλίου 1 x 3/4 In | AD2HAE 3PFP6 1x3/4 RBΆσπροΟλίσθηση x Ολίσθηση150 psi1.33 "1 "x 3/4"8040 βαθμοί έως 210 βαθμοί F€59.96
ORION 11 / 2x1 / 2 RB Μείωση μεγέθους δακτυλίου 1 1/2 x 1/2 In | AD2HAF 3PFP7 11 / 2x1 / 2 RBΆσπροΟλίσθηση x Ολίσθηση150 psi1.905 "1-1/2" x 1/2"8040 βαθμοί έως 210 βαθμοί F€73.75
ORION 2x3 / 4 RB Μείωση μεγέθους δακτυλίου 2 x 3/4 In | AD2HAH 3PFR3 2x3/4 RBΆσπροΟλίσθηση x Ολίσθηση150 psi2.355 "2 "x 3/4"8040 βαθμοί έως 210 βαθμοί F€146.32
ORION 2x11 / 2 RB Μειώνοντας το δακτύλιο 2 x 1 1/2 ίντσα No Hub Poly | AD2LXD 3RDF2 2x11/2 RBΜπλεΧωρίς κόμβο80 psi2.375 "2 "x 1-1 / 2"40-20 βαθμούς έως 160 βαθμούς F€66.78
ORION 3x11 / 2 RB Μειώνοντας το δακτύλιο 3 x 1 1/2 ίντσα No Hub Poly | AD2LXE 3RDF3 3x11/2 RBΜπλεΧωρίς κόμβο80 psi3.5 "3 "x 1-1 / 2"40-20 βαθμούς έως 160 βαθμούς F€78.09
ORION 3x2 RB Μειώνοντας το δακτύλιο 3 x 2 ίντσες No Hub Poly AD2LXF 3RDF4 3x2 RBΜπλεΧωρίς κόμβο80 psi3.5 "3 "x 2"40-20 βαθμούς έως 160 βαθμούς F€85.58
ORION 4x11 / 2 RB Μειώνοντας το δακτύλιο 4 x 1 1/2 ίντσα No Hub Poly | AD2LXG 3RDF5 4x11/2 RBΜπλεΧωρίς κόμβο80 psi4.495 "4 "x 1-1 / 2"40-20 βαθμούς έως 160 βαθμούς F€156.16

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ORION 11/2x1RB Μειωτικό μέγεθος δακτυλίου 1 1/2 x 1 ίντσα
€72.58 /μονάδα