Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ORBIS FP075 Γκρι δοχείο με προσαρτημένο καπάκι 19-3/4 x 11-3/4 x 7-1/4 Γκρι | AF4RYB 9HY19

ORBIS FP075 Γκρι Δοχείο με προσαρτημένο καπάκι 19-3/4 x 11-3/4 x 7-1/4 Γκρι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF4RYB Μοντέλο: FP075 GreyCross Ref: 9HY19

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα
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
€34.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνημμένο δοχείο καπακιού
ΧρώμαΓκρί
Μέσα σε ύψος6"
Εσωτερικό Μήκος16.25 "
Εσωτερικό πλάτος8.5 "
Χωρητικότητα φορτίου70 λίβρες
ΥλικόΠολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας
Εκτός ύψους7.25 "
Εξωτερικό μήκος19.75 "
Εξωτερικό πλάτος11.75 "
Τόμος0.7 cu. ft.
Χωρητικότητα όγκου0.7 cu. ft.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.51
Ύψος πλοίου (cm)19.05
Μήκος πλοίου (cm)50.04
Πλάτος πλοίου (cm)29.97
Κωδικός ΕΣ3923100000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοShort of Divider SlotsΧρώμαΜέσα σε ύψοςΕκτός ύψουςΕξωτερικό μήκοςΕξωτερικό πλάτοςΤόμοςΕσωτερικό ΜήκοςΤιμή
ORBIS FP03 Μπλε προσαρτημένο καπάκι δοχείο 0.3 Cu Feet Blue | AA2CYM 10E125 FP03 Μπλε7Μπλε6.5 "7.75 "11.75 "9.75 "0.3 cu. ft.8.75 "€34.09
ORBIS FP06 Μπλε συνδεδεμένο δοχείο καπακιού 0.6 Cu πόδια μπλε | AA2CYN 10E126 FP06 Μπλε7Μπλε8 4 / 5 "9 7 / 10 "15 1 / 5 "10 9 / 10 "0.6 cu. ft.12 1 / 5 "€38.94
ORBIS FP075 Μπλε προσαρτημένο δοχείο καπακιού 19-3 / 4 x 11-3 / 4 x 7-1 / 4 Μπλε | AA2CYP 10E127 FP075 Μπλε-Μπλε6"7.25 "19.75 "11.75 "0.7 cu. ft.16.25 "€34.69
ORBIS FP08 Grey Attached Lid Container 0.8 Cu Feet Grey | AA2CYQ 10E128 FP08 Γκρι7Γκρί5.5 "6.5 "20.625 "13.5 "0.8 cu. ft.18 "€51.06
ORBIS FP102 Grey Attached Lid Container 1.0 Cu Feet Grey | AA2CYR 10E129 FP102 Γκρι-Γκρί8.5 "9.75 "20.75 "13.625 "1.0 cu. ft.17.125 "-
RFQ
ORBIS FP13 Grey Attached Lid Container 1.4 Cu Feet Grey | AA2CYT 10E130 FP13 Γκρι7Γκρί10.5 "11.625 "20.625 "13.25 "1.4 cu. ft.17 "€63.43
ORBIS FP19 Grey Attached Lid Container 1.9 Cu Feet Grey | AA2CYU 10E131 FP19 Γκρι7Γκρί11.75 "13 "23.5 "15.75 "1.9 cu. ft.19 "€52.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ORBIS FP075 Γκρι Δοχείο με προσαρτημένο καπάκι 19-3/4 x 11-3/4 x 7-1/4 Γκρι
€34.69 /μονάδα