Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ORALITE R59-040150-010 Αντανακλαστική ταινία, 4 ίντσες πλάτος, 150 πόδια μήκος, τρένο, ρολό | CE9QJV 53TY31

ORALITE R59-040150-010 Ανακλαστική ταινία, πλάτος 4 ιντσών, μήκος 150 πόδια, αυτοκινητάμαξας, ρολό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE9QJV Μοντέλο: R59-040150-010Cross Ref: 53TY31

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€297.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντανακλαστική ταινία
Δύναμη πρόσφυσης96 oz / in
ΧρώμαΆσπρο
Μήκος150 ft
ΥλικόΠολυανθρακικό
Θερμοκρασία απόδοσης.20 βαθμοί έως 125 βαθμοί F
Πάχος9 χιλίων
ΧαρακτηριστικάΤρένο
Πλάτος4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.034
Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΥλικόΠάχοςΧαρακτηριστικάΤιμή
ORALITE 18852 Αντανακλαστική ταινία, 4 ίντσες πλάτος, 150 πόδια μήκος, φορτηγό και ρυμουλκούμενο, ρολό | CE9QJR 53TX91 18852Κόκκινο άσπροΠολυεστέρας8 χιλίωνΦορτηγό και ρυμουλκούμενο€300.12
ORALITE 18849 Reflective Tape, 4 Inch Width, 150 Feet Length, Truck and Trailer, Roll | CE9QJT 53TX92 18849Κόκκινο άσπροΠολυεστέρας8 χιλίωνΦορτηγό και ρυμουλκούμενο€300.12
ORALITE 18608 Reflective Tape, 4 ίντσες Πλάτος, 150 πόδια μήκος, Railcar, Roll | CE9QJU 53TY18 18608ΆσπροΠολυεστέρας8 χιλίωνΤρένο€297.28
ORALITE R59-040150-020 Αντανακλαστική ταινία, 4 ίντσες πλάτος, 150 πόδια μήκος, τρένο, ρολό | CE9QJW 53TY32 R59-040150-020ΚίτρινοΠολυανθρακικό9 χιλίωνΤρένο€297.28
ORALITE 18991 Reflective Tape, 4 ίντσες Πλάτος, 150 πόδια μήκος, ράγα, ρολό | CE9QJX 53TX95 18991Κόκκινο άσπροΠολυεστέρας8 χιλίωνΡάγα€314.28
ORALITE 22189 Αντανακλαστική ταινία, 4 ίντσες πλάτος, 150 πόδια μήκος, όχημα έκτακτης ανάγκης, ρολό | CE9QJY 53TY04 22189Φθορισμός ασβέστηςVinyl22 χιλίωνΌχημα έκτακτης ανάγκης€362.57
ORALITE 18736 Reflective Tape, 4 ίντσες Πλάτος, 150 πόδια μήκος, όχημα έκτακτης ανάγκης, ρολό | CE9QJZ 53TY10 18736ΆσπροΠολυεστέρας8 χιλίωνΌχημα έκτακτης ανάγκης€328.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ORALITE R59-040150-010 Ανακλαστική ταινία, πλάτος 4 ιντσών, μήκος 150 πόδια, αυτοκινητάμαξας, ρολό
€297.28 /μονάδα