OPTIMUM 11A473 Εργαλειομηχανή Αντλία ψυκτικού 2.4 γαλόνι | AA2TMC

OPTIMUM 11A473 Αντλία ψυκτικού υγρού εργαλειομηχανών 2.4 γαλονιών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2TMC Μοντέλο: 11A473

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€826.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία ψυκτικού εργαλειομηχανών
Ενισχυτές.7 / .35
GPM νερού @ 1 Ft. του κεφαλιού8.5
GPM νερού @ 3 Ft. του κεφαλιού7.25
GPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιού5.6
Ύψος14.8 "
HP1/8
Εισαγωγή / έξοδος3/8 ίντσες
Μήκος15.5 "
Μέγιστη. Συνιστώμενο ιξώδες110
Μέγιστη. Θερμ.180
Απενεργοποιώ8.125 πόδια
Χωρητικότητα Δεξαμενής2.4 Γαλ.
Τάση115/230
Πλάτος10.8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.5275
Ύψος πλοίου (cm)39.37
Μήκος πλοίου (cm)27.43
Πλάτος πλοίου (cm)37.59
Κωδικός ΕΣ8413810040
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

Η αντλία ψυκτικού εργαλειομηχανών Optimum (Dayton) 11A473 χρησιμοποιείται στο σύστημα ψύξης του ψυγείου και του κινητήρα για τη διατήρηση της θερμοκρασίας του κινητήρα σε ασφαλές επίπεδο με την κυκλοφορία του υγρού ψυκτικού.

Χαρακτηριστικά:

  • Η αντλία ψυκτικού εργαλειομηχανών Optimum (Dayton) 11A473 έχει ρυθμό ροής 8.5 GPM, 7.25 GPM & 6.5 GPM σε υψόμετρο 1 πόδι, 3 πόδια και 5 πόδια, αντίστοιχα.
  • Σβήνει αυτόματα σε υψόμετρο 8.125 ποδιών.
  • Αυτή η αντλία ψυκτικού για εργαλειομηχανές μπορεί να αντέξει θερμοκρασίες έως και 180 βαθμούς F.
  • Η μονάδα συνοδεύεται από εύκαμπτο σωλήνα PVC, αντλία, διακόπτη, δοχείο ψυκτικού υγρού & σωλήνα και συνδετήρες για γρήγορη συναρμολόγηση.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Βέλτιστη (Dayton) 5TXG1 & 5TXG3 Μηχανή φρεζαρίσματος / διάτρησης: Αυτά τα μοντέλα χρησιμοποιούνται με αυτήν την αντλία ψυκτικού υγρού εργαλειομηχανής για αποτελεσματική και ασφαλή λειτουργία, ενώ παράλληλα προστατεύουν το μηχάνημα.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποιο είναι το συνιστώμενο ιξώδες της αντλίας ψυκτικού υγρού εργαλειομηχανών Optimum (Dayton) 11A473;

Α. 110 SUS.

Ε. Μπορείτε να οδηγήσετε ένα μηχάνημα χωρίς αντλία ψυκτικού;

A. Χωρίς αντλία ψυκτικού, το υγρό δεν θα κυκλοφορήσει μέσω του κινητήρα προκαλώντας υπερθέρμανση και ζημιά του.

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OPTIMUM 11A473 Αντλία ψυκτικού υγρού εργαλειομηχανών 2.4 γαλονιών
€826.70 /μονάδα