Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ONSRUD 70-502 Jobber Bit 1/8 ίντσες 60 υψηλής ταχύτητας χάλυβας | AD8KGG 4KPU8

ONSRUD 70-502 Jobber Bit 1/8 Inch 60 High Speed ​​Steel

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8KGG Πρότυπο: 70-502Cross Ref: 4KPU8
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
€11.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο τρυπανιών Jobber
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Δεκαδικό ισοδύναμο0.125 "
Τύπος διάστασηςΚλασματική ίντσα
φινίρισμαΟχι αλειμμένος
Μήκος αυλακιού1.5 "
Βαθμόςυψηλής απόδοσης
Αριθμός λίστας70-500
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Συνολικό μήκος2.75 "
Σημείο γωνίαςΠτυχία 60
Τύπος σημείουΣυμβατικό σημείο
Σανκ Ντία.1 / 8 "
Μέγεθος1 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)0.76
Κωδικός ΕΣ8207706060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔεκαδικό ισοδύναμοΤύπος διάστασηςΜήκος αυλακιούΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.ΜέγεθοςΤιμή
ONSRUD 70-510 Jobber Bit 3/16 Inch 60 High Speed ​​Steel | AD8KGH 4KPU9 70-5100.188 "Κλασματική ίντσα2.125 "3.5 "3 / 16 "3 / 16 "€14.11
ONSRUD 70-514 Jobber Bit E 60 Χάλυβας υψηλής ταχύτητας | AD8KGJ 4KPV1 70-5140.250 "Επιστολή2.437 "4"1 / 4 "E€16.12
ONSRUD 70-524 Jobber Bit 3/8 Inch 60 High Speed ​​Steel | AD8KGK 4KPV2 70-5240.375 "Κλασματική ίντσα2.25 "4.375 "3 / 8 "3 / 8 "€28.44
ONSRUD 70-532 Εργαλείο Bit 1/2 ίντσας 60 High Speed ​​Steel | AD8KGL 4KPV3 70-5320.500 "Κλασματική ίντσα2.625 "5.125 "1 / 2 "1 / 2 "€44.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ONSRUD 70-502 Jobber Bit 1/8 Inch 60 High Speed ​​Steel
€11.56 /μονάδα