Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ONSRUD 10-78 Router Bit High Speed ​​Steel 1/4 D 1-1/4 Cut L 1 Flute | AF2EMQ 6RRK2

ONSRUD 10-78 Router Bit High Speed ​​Steel 1/4 D 1-1/4 Cut L 1 Flute

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2EMQ Πρότυπο: 10-78Cross Ref: 6RRK2
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
€19.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςrouter Bit
Τύπος κοπήςΚέντρο
Διάμετρος1 / 4 "
Τύπος διάστασηςΚλασματική ίντσα
ΤέλοςΤετράγωνα
Τέλος στυλΤετράγωνα
Μήκος κοπής1.25 "
Αριθμός λίστας10-78
ΥλικόHSS
Αριθμός φλαούτων1
Συνολικό μήκος2.625 "
Σανκ Ντία.1 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ8207706060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος κοπήςΑριθμός λίσταςΥλικόΣυνολικό μήκοςΤιμή
ONSRUD 18-00 Router Bit High Speed ​​Steel 1/4 D 3/4 Cut L 1 Flute | AF2EMV 6RRK8 18-003 / 4 "18-00HSS2.75 "€14.53
ONSRUD 27-00 Router Bit Sc 1/4 D 1/4 Cut L 1 Flute | AF2EMW 6RRK9 27-001 / 4 "27-00SC1.5 "€30.10

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ONSRUD 10-78 Router Bit High Speed ​​Steel 1/4 D 1-1/4 Cut L 1 Flute
€19.60 /μονάδα