Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OMRON Z-15GW2277 Διακόπτης 15a Spdt Unidirect Short Roller Lever | AC2JTM 2KRN6

OMRON Z-15GW2277 Διακόπτης 15a Spdt Unidirect βραχυκύλινδρος μοχλός

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2JTM Μοντέλο: Z-15GW2277Cross Ref: 2KRN6

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€23.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης Snap
Μήκος ενεργοποιητή1.26 "
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPDT
Current Rating15A
Βάθος0.69 "
Διαφορικό ταξίδι0.02 "
Ύψος1.05 "
Στέγαση ΥλικόΦαινολική
Μήκος1.94 "
Μέγιστη. Pretravel3.1mm
Διάσταση στήριξης1 "Κέντρα
Επιχειρησιακή Δύναμη6.35 ουγκιά
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-13 βαθμούς έως 176 βαθμούς F
Πάνω από το ταξίδι0.095 "
Απελευθέρωση Δύναμη1.48 ουγκιά
Τύπος τερματικούSolder
Τύπος ενεργοποιητήΜονοκατευθυντικός μοχλός κοντού κυλίνδρου
Τάση τάσης125/250/480 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0405
Ύψος πλοίου (cm)5.59
Μήκος πλοίου (cm)9.14
Πλάτος πλοίου (cm)7.87
Κωδικός ΕΣ8536509040
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος τερματικούΎψοςΜέγιστη. PretravelΔιάσταση στήριξηςΕπιχειρησιακή ΔύναμηΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΠάνω από το ταξίδιΑπελευθέρωση ΔύναμηΤιμή
Μοχλός κοντού κυλίνδρου OMRON Z-15GW2277-B7-K 15a Spdt Unidirect | AD3AHU 3XG53 Z-15GW2277-B7-ΚΒίδα1.16 "0.094 "1.03 "Κέντρα6.0 ουγκιά-25 βαθμοί έως 80 βαθμούς C0.094 "1.50 ουγκιά€26.60

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OMRON Z-15GW2277 Διακόπτης 15a Spdt Unidirect βραχυκύλινδρος μοχλός
€23.26 /μονάδα