Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OMRON MJN1CF-AC24 Ρελέ 5Pin SPDT 10A 24VAC | AB4HWR 1YCU6

OMRON MJN1CF-AC24 Ρελέ 5 ακίδων SPDT 10A 24VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4HWR Μοντέλο: MJN1CF-AC24Cross Ref: 1ycu6
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
€41.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑναμετάδοση
Βαθμολογία Coil VA1.7
Πηνία πηνίου24 VAC
Αξιολόγηση επαφής Amp (Ανθεκτική)10
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPDT
Υλικό επαφήςΑσημένιο κράμα
Βαθμολογία επαφών10Α @ 240VAC / 28VDC
HP @ 120V1/3
HP @ 240V1/2
Hz50/60
ΒάσηΠλευρική φλάντζα
Καρφίτσες5
Ένδειξη κατάστασηςΟχι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2115
Ύψος πλοίου (cm)11.94
Μήκος πλοίου (cm)21.08
Πλάτος πλοίου (cm)16.26
Κωδικός ΕΣ8536490080
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Το 1YCU6 είναι μια προτεινόμενη αντικατάσταση του 1EHY6

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςHzΒαθμολογία Coil VAΠηνία πηνίουΚαρφίτσεςΡευματοδότηςΑξιολόγηση επαφής Amp (Ανθεκτική)Φόρμα ΕπικοινωνίαςΤιμή
OMRON MJN1CF-AC120 Ρελέ 5Pin SPDT 10A 120VAC | AB4HWT 1YCU7 MJN1CF-AC120Αναμετάδοση50/601.7120 VAC5Φλάντζα10SPDT€47.64
OMRON MJN1CF-AC240 Ρελέ 5Pin SPDT 10A 240VAC | AB4HWU 1YCU8 MJN1CF-AC240Αναμετάδοση50/601.7240 VAC5-10SPDT€47.20
OMRON MJN1Z-E-RP-DC12 Κλειστό ρελέ ισχύος 15A 12VDC SPDT | AB4HWV 1YCU9 MJN1Z-E-RP-DC12Κλειστό ρελέ ισχύος50/601.212 VDC6-15A @ 480 / 600VAC, 30A @ 28VDCSPDT€41.96
OMRON MJN1Z-E-RP-DC24 Κλειστό ρελέ ισχύος 15A 24VDC SPDT | AB4HWW 1YCV1 MJN1Z-E-RP-DC24Κλειστό ρελέ ισχύος50/601.224 VDC6-15A @ 480 / 600VAC, 30A @ 28VDCSPDT€41.25
OMRON MJN1Z-E-RP-AC24 Κλειστό ρελέ ισχύος 15A 24VAC SPDT | AB4HWX 1YCV2 MJN1Z-E-RP-AC24Κλειστό ρελέ ισχύος50/601.724 VAC6-15A @ 480 / 600VAC, 30A @ 28VDCSPDT€49.84
OMRON MJN1Z-E-RP-AC120 Κλειστό ρελέ ισχύος 15A 120VAC SPDT | AB4HWY 1YCV3 MJN1Z-E-RP-AC120Κλειστό ρελέ ισχύος50/601.7120 VAC6-15A @ 480 / 600VAC, 30A @ 28VDCSPDT€52.96
OMRON MJN1Z-E-RP-AC240 Κλειστό ρελέ ισχύος 15A 240VAC SPDT | AB4HWZ 1YCV4 MJN1Z-E-RP-AC240Κλειστό ρελέ ισχύος50/601.7240 VAC6-15A @ 480 / 600VAC, 30A @ 28VDCSPDT€56.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OMRON MJN1CF-AC24 Ρελέ 5 ακίδων SPDT 10A 24VAC
€41.08 /μονάδα