Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OMRON H5F-KB Digital Timer Daily Flush Vac | AA6MAM 14H253

OMRON H5F-KB Digital Timer Daily Flush Vac

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6MAM Μοντέλο: H5F-KBΣταυρός: 14H253
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
€435.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρονικός χρονοδιακόπτης
Ενισχυτές15Α @250 VAC
Χρόνος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας5 έτος
Τύπος μπαταρίαςΛίθιο
ΧρώμαLight Gray
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPST-ΟΧΙ
Βάθος2.875 "
Ύψος οθόνης8mm
Ύψος4"
HP @ 120V1/3
Μέγιστη. Κύκλοι Ενεργοποίησης / Απενεργοποίησης12
Μέγιστη. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ7 Ημέρες
Ελάχ. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ1 λεπτά.
ΒάσηΕπιφάνεια ή τροχιά
Αξιολόγηση NEMA1
Αριθμός καναλιών1
Αριθμός εκδηλώσεων σφυγμού24
Θερμοκρασία λειτουργίας.-10 βαθμοί έως 55 βαθμούς C
Λειτουργία λειτουργίας7 Ημέρες
Διάρκεια παλμού1 δευτερόλεπτο. έως 60 λεπτά.
ΧαρακτηριστικάΤοποθέτηση σε πίνακα
Τάση100-240 VAC
Πλάτος2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2475
Ύψος πλοίου (cm)8.13
Μήκος πλοίου (cm)14.22
Πλάτος πλοίου (cm)6.1
Κωδικός ΕΣ9106905520
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΒάσηΧαρακτηριστικάΠλάτοςΤιμή
OMRON H5F-B Ψηφιακός χρονοδιακόπτης Vac Track Daily | AA6MAL 14Η252 H5F-Β3.437 "1.875 "ΞεπλύνετεΠαρακολούθηση / επιφανειακή τοποθέτηση1.88 "€453.39

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OMRON H5F-KB Digital Timer Daily Flush Vac
€435.86 /μονάδα