Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OMRON EE-SX670A Φωτοηλεκτρικός αισθητήρας 5mm Npn | AC3NLQ 2UXZ4

OMRON EE-SX670A Φωτοηλεκτρικός Αισθητήρας 5mm Npn

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3NLQ Μοντέλο: EE-SX670ACross Ref: 2uxz4

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€55.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦωτοηλεκτρικό αισθητήρα
Υλικό σώματοςΑΒΤ
Τύπος κυκλώματοςNPN
Βάθος1.11 "
Ηλεκτρική σύνδεσηΦτυάρι
Εκτίμηση IP50
Μήκος1"
Πηγή φωτόςInfrared LED
Μέγιστη. Φόρτωση ρεύματος100mA
Μέγιστη. Απόσταση ανίχνευσης5mm (0.2 ")
Ελάχ. Μέγεθος αντικειμένου2 x 0.8 mm αδιαφανές
Συχνότητα λειτουργίας1 kHz
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-25 βαθμοί έως 55 βαθμούς C
Λειτουργία λειτουργίαςΕπιλέξιμη φωτεινή ή σκοτεινή ενεργοποίηση
Απαιτήσεις ισχύος5 έως 24 VDC
Μέθοδος ανίχνευσηςΜέσω της δέσμης
ShapeΤυπική αυλάκωση
Πλάτος0.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8541408000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑπαιτήσεις ισχύοςΥλικό σώματοςΒάθοςΜέθοδος ανίχνευσηςShapeΠλάτοςΗλεκτρική σύνδεσηΕκτίμηση IPΤιμή
OMRON EE-SX470 Φωτοηλεκτρικός αισθητήρας 5mm Npn | AC3NLH 2UXY1 EE-SX4705 έως 24 VDCΑΒΤ1.11 "Μέσω της δέσμηςΤυπική αυλάκωση0.25 "Φτυάρι50€57.19
OMRON EE-SX471 Φωτοηλεκτρικός αισθητήρας 5mm Npn | AC3NLJ 2UXY3 EE-SX4715 έως 24 VDCΑΒΤ0.63 "Μέσω της δέσμηςL-κουλοχέρη0.25 "Φτυάρι50€56.21
OMRON EE-SX472 Φωτοηλεκτρικός αισθητήρας 5mm Npn | AC3NLK 2UXY5 EE-SX4725 έως 24 VDCΑΒΤ1.11 "Μέσω της δέσμηςΤ-κουλοχέρης0.75 "Φτυάρι50€58.28
OMRON EE-SX473 Φωτοηλεκτρικός αισθητήρας 5mm Npn | AC3NLL 2UXY7 EE-SX4735 έως 24 VDCΑΒΤ1.11 "Μέσω της δέσμηςΚουλοχέρης L-Close0.25 "Φτυάρι50€60.34
OMRON EE-SX474 Φωτοηλεκτρικός αισθητήρας 5mm Npn | AC3NLM 2UXY9 EE-SX4745 έως 24 VDCΑΒΤ0.61 "Μέσω της δέσμηςΚουλοχέρη Κ-Κλείσιμο0.54 "Φτυάρι50€69.17
OMRON EE-SX670 Φωτοηλεκτρικός αισθητήρας 5mm Npn | AC3NLN 2UXZ2 EE-SX6705 έως 24 VDCΑΒΤ1.11 "Μέσω της δέσμηςΤυπική αυλάκωση0.25 "Φτυάρι50€59.22
OMRON EE-SX672 Φωτοηλεκτρικός αισθητήρας 5mm Npn | AC3NMC 2UYA1 EE-SX6725 έως 24 VDCΑΒΤ1.11 "Μέσω της δέσμηςΤ-κουλοχέρης0.75 "Φτυάρι50€57.19

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OMRON EE-SX670A Φωτοηλεκτρικός Αισθητήρας 5mm Npn
€55.47 /μονάδα