Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Ελεγκτής θερμοκρασίας OMRON E5CSVR1TF AC100-240 1/16 Din On/off ή Pid | AA8ZVZ 1BEF8

OMRON E5CSVR1TF AC100-240 1/16 Din Ελεγκτής θερμοκρασίας On/off ή Pid

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8ZVZ Μοντέλο: E5CSVR1TF AC100-240Cross Ref: 1BEF8

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€369.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨηφιακός ελεγκτής θερμοκρασίας
Λειτουργία ΕλέγχουΕνεργοποίηση / Απενεργοποίηση ή PID
Περίοδος ελέγχου20 sec.
Βάθος3.31 "
Τύπος DIN1/16
υστέρηση0.2% της πλήρους κλίμακας
Τάση Εισόδου100 έως 240 VAC
Μήκος1.89 "
ΠαραγωγήΑναμετάδοση
Αναλογική ζώνηΑυτο-συντονισμός PID
Τύπος αισθητήραΚ, J, L, T, U, N, R, Pt100, JPt100
Ρύθμιση ακρίβειας+/-0.5% της Φ/Β ή +/-10 Βαθμοί Κελσίου
Λειτουργία διακόπτηSPST-ΟΧΙ
Θερμ. ΕύροςΜε βάση την είσοδο
ΧαρακτηριστικάNEMA 4X / IP66
Πλάτος1.89 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1845
Ύψος πλοίου (cm)6.1
Μήκος πλοίου (cm)12.45
Πλάτος πλοίου (cm)6.86
Κωδικός ΕΣ9032896040
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: On/OFF ή PID με αυτόματο συντονισμό κατά παραγγελία, πολλαπλή είσοδος, ένδειξη απόκλισης

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠαραγωγήΤύπος αισθητήραΤιμή
Ελεγκτής θερμοκρασίας OMRON E5CSVQ1TF AC100-240 1/16 Din On/off ή Pid | AA8ZWC 1BEH2 E5CSVQ1TF AC100-240ΤάσηΚ, J, L, T, U, N, R, Pt100, JPt101€346.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OMRON E5CSVR1TF AC100-240 1/16 Din Ελεγκτής θερμοκρασίας On/off ή Pid
€369.81 /μονάδα