Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OMRON E5C2R40JWAC10024032392 Έλεγχος θερμοκρασίας 1/16 Din | AD6RRA 4A482

OMRON E5C2R40JWAC10024032392 Έλεγχος θερμοκρασίας 1/16 Din

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6RRA Μοντέλο: E5C2R40JWAC10024032392Σταυρός: 4A482
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
€234.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςελεγκτής θερμοκρασίας
Λειτουργία ΕλέγχουPD
Περίοδος ελέγχου20 sec.
Βάθος4"
Τύπος DIN1/16
υστέρηση0.5% της πλήρους κλίμακας
Τάση Εισόδου100 έως 120 VAC
Μήκος1.89 "
ΠαραγωγήSPDT, 3Α
Κατανάλωση ενέργειας2
Αναλογική ζώνη3% της πλήρους κλίμακας
Τύπος αισθητήραΘ θερμοστοιχείο
Ρύθμιση ακρίβειας+/- 2% Μέγ.
Λειτουργία διακόπτηSPDT
Θερμ. Εύρος32 βαθμοί έως 392 βαθμοί F
Πλάτος1.89 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2025
Ύψος πλοίου (cm)12.19
Μήκος πλοίου (cm)6.1
Πλάτος πλοίου (cm)6.1
Κωδικός ΕΣ9032896040
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Είσοδος θερμοηλεκτρικού ζεύγους, Δεν απαιτείται βαθμονόμηση, Έξοδος τύπου ρελέ Ονομαστική SPDT, 3A, χειροκίνητη ρύθμιση ρύθμισης τύπου J Είσοδος θερμοστοιχείου, 8 ακίδων υποδοχή ρελέ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΛειτουργία ΕλέγχουΡύθμιση ακρίβειαςΤιμή
OMRON E5C2R20JWAC10024032392 Έλεγχος θερμοκρασίας 1/16 Din | AD6RQZ 4A481 E5C2R20JWAC10024032392ON / OFF+/- 2% FS Μέγ.€274.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OMRON E5C2R40JWAC10024032392 Έλεγχος θερμοκρασίας 1/16 Din
€234.11 /μονάδα