Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OMRON E3SCD61 Mini φωτοηλεκτρικός αισθητήρας 2.25ft Npn / pnp | AE7ZLP 6C769

OMRON Μίνι φωτοηλεκτρικός αισθητήρας E3SCD61 2.25ft Npn/pnp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7ZLP Μοντέλο: E3SCD61Κωδ. Σταυρού: 6C769
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
€447.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜικροσκοπικός φωτοηλεκτρικός αισθητήρας
Υλικό σώματοςΨευδάργυρος Die-Cast
Τύπος κυκλώματοςNPN / PNP
Βάθος2.25 "
Ηλεκτρική σύνδεσηΠροενσύρματο καλώδιο 2m
Εκτίμηση IP67
Μήκος0.8 "
Πηγή φωτόςInfrared LED
Μέγιστη. Φόρτωση ρεύματος100mA
Μέγιστη. Απόσταση ανίχνευσης2.25 πόδια.
Αξιολόγηση NEMA4Χ, 6Ρ
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-25 βαθμοί έως 55 βαθμούς C
Λειτουργία λειτουργίαςΕπιλέξιμη φωτεινή ή σκοτεινή ενεργοποίηση
Απαιτήσεις ισχύος10 έως 30 VDC
Χρόνος Απόκρισης1 δευτερόλεπτο
Μέθοδος ανίχνευσηςΔιάχυτη αντανακλαστική
ShapeΟρθογώνιος
Πλάτος0.91 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)12.95
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8541408000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΗλεκτρική σύνδεσηΜέθοδος ανίχνευσηςΤιμή
Μίνι φωτοηλεκτρικός αισθητήρας OMRON E3SCD11 2.25ft Npn/pnp | AD6RPU 4A334 E3SCD111.97 "Προενσύρματο καλώδιο 2mΔιάχυτη αντανακλαστική€474.69
Μίνι φωτοηλεκτρικός αισθητήρας OMRON E3SCR11 9.8 πόδια Npn/pnp | AD6RPV 4A335 E3SCR111.97 "Προενσύρματο καλώδιο 2mΑναδρομικά αντανακλαστικά€468.80
OMRON E3SCT11 Mini φωτοηλεκτρικός αισθητήρας 98.4ft Npn / pnp | AE7ZLQ 6C770 E3SCT111.97 "Προενσύρματο καλώδιο 5mΜέσω της δέσμης€573.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OMRON Μίνι φωτοηλεκτρικός αισθητήρας E3SCD61 2.25ft Npn/pnp
€447.02 /μονάδα