Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OMRON E3JMDS70M4TUS Φωτοηλεκτρικός Αισθητήρας Διάχυτος Ανακλαστικός | AG3UJQ 33VF85

OMRON E3JMDS70M4TUS Φωτοηλεκτρικός Αισθητήρας Διάχυτος Ανακλαστικός

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3UJQ Μοντέλο: E3JMDS70M4TUSCross Ref: 33VF85
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
€615.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦωτοηλεκτρικό αισθητήρα
Υλικό σώματοςABS
Τύπος κυκλώματοςΑναμετάδοση
Βάθος2.65 "
Διάμετρος700mm
Ηλεκτρική σύνδεσηΜπλοκ ακροδεκτών
Εκτίμηση IP66
Μήκος2.95 "
Πηγή φωτόςInfrared LED
Μέγιστη. Φόρτωση ρεύματος3A
Μέγιστη. Απόσταση ανίχνευσης2 πόδια.
Ελάχ. Μέγεθος αντικειμένου700mm Dia. Αδιαφανής
Αξιολόγηση NEMAIP66
Συχνότητα λειτουργίας50 / 60 Hz
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-25 βαθμοί έως 55 βαθμούς C
Λειτουργία λειτουργίαςΕπιλέξιμη φωτεινή ή σκοτεινή ενεργοποίηση
Απαιτήσεις ισχύος24 έως 240VAC / 12 έως 240VDC
Χρόνος Απόκρισης30 δευτερόλεπτο
Μέθοδος ανίχνευσηςΔιάχυτη αντανακλαστική
ShapeΟρθογώνιος
Πλάτος1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1575
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)9.4
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ8541408000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑπαιτήσεις ισχύοςΥλικό σώματοςΤύπος κυκλώματοςΜέθοδος ανίχνευσηςΠλάτοςΒάθοςΗλεκτρική σύνδεσηΕκτίμηση IPΤιμή
Φωτοηλεκτρικός αισθητήρας OMRON E3KR10K4 32.8 πόδια Dpdt | AB8WGP 2A183 E3KR10K442 έως 240VAC / 24 έως 240VDCπλαστικόςDPDTΑναδρομικά αντανακλαστικά3.5 "2.5 "Βιδωτό τερματικό67€685.66

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OMRON E3JMDS70M4TUS Φωτοηλεκτρικός Αισθητήρας Διάχυτος Ανακλαστικός
€615.54 /μονάδα