Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OMRON E2E2-X18MY1-US Αισθητήρας εγγύτητας επαγωγικός 30mm Όχι | AB8YRU 2AJZ7

OMRON E2E2-X18MY1-US Proximity Sensor Inductive 30mm Αρ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8YRU Μοντέλο: E2E2-X18MY1-USCross Ref: 2AJZ7
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
€386.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυλινδρικός αισθητήρας εγγύτητας
Βασικό υλικόΜέταλλο
Υπόθεση ΥλικόΕπινικελωμένο ορείχαλκο
Τύπος κυκλώματος2 καλώδιο
Ανίχνευση απόστασης18mm
Διάμετρος30mm
Ηλεκτρική σύνδεσηΚαλώδιο 2m
Εκτίμηση IP67
Μήκος2.36 "
Μέγιστη. Τρέχον φορτίο300mA
Αξιολόγηση NEMA1, 4, 6, 12, 13
Συχνότητα λειτουργίας25 Hz
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμοί έως 85 βαθμούς C
Λειτουργία εξόδουΟΧΙ
Απαιτήσεις ισχύος24 έως 240 VAC
Μέθοδος ανίχνευσηςΕπαγωγικός
Θωρακισμένη / ΑσπίδαΑσταθής

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.261
Ύψος πλοίου (cm)4.57
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ8536507000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Ένδειξη LED

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OMRON E2E2-X18MY1-US Proximity Sensor Inductive 30mm Αρ
€386.18 /μονάδα