Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OMRON E2E-X2Y1-M1 Αισθητήρας εγγύτητας Επαγωγικός 12mm Όχι | AA9NGW 1EA56

OMRON E2E-X2Y1-M1 Επαγωγικός αισθητήρας εγγύτητας 12mm Αρ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9NGW Μοντέλο: E2E-X2Y1-M1Σταυρός: 1EA56

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€243.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυλινδρικός αισθητήρας εγγύτητας
Βασικό υλικόΜέταλλο
Υπόθεση ΥλικόΕπινικελωμένο ορείχαλκο
Τύπος κυκλώματος2 καλώδιο
Ανίχνευση απόστασης2mm
Διάμετρος12mm
Ηλεκτρική σύνδεσηΣυνδετήρας 4 ακίδων M12
Εκτίμηση IP67
Μήκος53mm
Μέγιστη. Τρέχον φορτίο200mA
Αξιολόγηση NEMA4X
Συχνότητα λειτουργίας25 Hz
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμοί έως 85 βαθμούς C
Λειτουργία εξόδουΟΧΙ
Απαιτήσεις ισχύος24 έως 240 VAC
Μέθοδος ανίχνευσηςΕπαγωγικός
Θωρακισμένη / ΑσπίδαΘωρακισμένο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8536507000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Ένδειξη LED

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OMRON E2E-X2Y1-M1 Επαγωγικός αισθητήρας εγγύτητας 12mm Αρ
€243.78 /μονάδα