Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OMRON D4NS-4CF-NPT Διακόπτης ασφάλισης ασφαλείας 1no 2nc 10a @ 240v | AF6VZM 20LF03

OMRON D4NS-4CF-NPT Διακόπτης Interlock Safety 1no 2nc 10a@240v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6VZM Μοντέλο: D4NS-4CF-NPTCross Ref: 20LF03

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€158.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης ασφάλισης ασφαλείας
Αξιολόγηση επαφών AC10A @ 240V
Μήκος ενεργοποιητήΕξαρτημένο κλειδί
Υλικό σώματοςΠολυαμίδη
Μέγεθος αγωγούM20
Τύπος σύνδεσηςM20
Φόρμα Επικοινωνίας1NO, 2NC
Υλικό επαφήςΧρυσό ντυμένο
Αξιολόγηση επαφών DC2.5A @ 250V
Βάθος1.187 "
Υλικό κεφαλήςΠολυαμίδη
Ύψος4 49 / 64 "
Εκτίμηση IP67
ΚίνησηΠλευρικός
Επιχειρησιακή Δύναμη19.61 ίντσες-lb. Μέγιστη
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-30 βαθμοί έως 70 βαθμούς C
Θετικά ταξίδια20mm
Πριν το ταξίδι10 +/- 5 χιλιοστά
ΠεριστροφήCW / CCW
ΣτυλΠλαστικό κλείδωμα
Πλάτος1 7 / 32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)4.83
Μήκος πλοίου (cm)11.68
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ8536509065

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Οι τυποποιημένες επαφές με επένδυση χρυσού παρέχουν υψηλή αξιοπιστία επαφών, που ισχύουν τόσο για τα τυπικά όσο και για τα μικρά φορτία

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦόρμα ΕπικοινωνίαςΤιμή
OMRON D4NS-4AF-NPT Διακόπτης ασφάλισης ασφαλείας 1no 1nc 10a @ 240v | AF6VZK 20LF01 D4NS-4AF-NPT1NO, 1NC€139.20
OMRON D4NS-4BF-NPT Διακόπτης ασφάλισης ασφαλείας 2nc 10a @ 240v | AF6VZL 20LF02 D4NS-4BF-NPT2NC€142.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OMRON D4NS-4CF-NPT Διακόπτης Interlock Safety 1no 2nc 10a@240v
€158.80 /μονάδα