Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Έμβολο κυλίνδρου OMRON D4C0002 Limit Switch Head. | AB9ETG 2CLW7

OMRON D4C0002 Έμβολο κυλίνδρου κεφαλής οριακού διακόπτη

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9ETG Μοντέλο: D4C0002Cross Ref: 2CLW7

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€78.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΌριο διακόπτη κεφαλής
Μήκος ενεργοποιητή0.94 "
Τοποθεσία ενεργοποιητήΗ Κορυφαία
Στυλ ενεργοποιητήΈμβολο κυλίνδρων
ΕνισχυτέςΔεν Διευκρινίζεται
Φόρμα ΕπικοινωνίαςΔεν Διευκρινίζεται
Εκτίμηση IP67
ΚίνησηΗ Κορυφαία
Αξιολόγηση NEMA1, 3, 3R, 4, 5, 6, 12, 13
Επιχειρησιακή ΔύναμηΔεν Διευκρινίζεται
Θερμοκρασία λειτουργίας.-10 βαθμοί έως 70 βαθμούς C
ΤαξίδιΔεν Διευκρινίζεται
Τάση τάσηςΔεν Διευκρινίζεται

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0315
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)3.05
Κωδικός ΕΣ8536509055
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Δεν καθορίζεται

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος ενεργοποιητήΑξιολόγηση NEMAΘερμοκρασία λειτουργίας.Τιμή
OMRON D4A0010N Όριο διακόπτη κεφαλής Επάνω έμβολο κυλίνδρου | AB9ERM 2CLU7 D4A0010ΝΔεν Διευκρινίζεται3, 4, 4Χ, 6Ρ, 12, 13-40 βαθμοί έως 100 βαθμούς C€172.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OMRON D4C0002 Έμβολο κυλίνδρου κεφαλής οριακού διακόπτη
€78.84 /μονάδα