Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OMRON D4BS-45FS-NPT Διακόπτης ασφάλισης ασφαλείας 1no 1nc 10a @ 600v | AF6VZH 20LE98

OMRON D4BS-45FS-NPT Διακόπτης Interlock Safety 1no 1nc 10a@600v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6VZH Μοντέλο: D4BS-45FS-NPTCross Ref: 20LE98

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€278.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης ασφάλισης ασφαλείας
Αξιολόγηση επαφών AC10A @ 600V
Μήκος ενεργοποιητήΕξαρτημένο κλειδί
Υλικό σώματοςΧυτά αλουμινίου
Μέγεθος αγωγούM20
Τύπος σύνδεσηςM20
Φόρμα Επικοινωνίας1NO, 1NC
Υλικό επαφήςΑσημένιο
Αξιολόγηση επαφών DC0.4A @ 250V
Βάθος1-11 / 16 "
Υλικό κεφαλήςΧυτά αλουμινίου
Ύψος4.375 "
Εκτίμηση IP67
ΚίνησηΠλευρικός
Επιχειρησιακή Δύναμη19.61 ίντσες-lb. Μέγιστη
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμοί έως 80 βαθμούς C
Θετικά ταξίδια20mm
Πριν το ταξίδι10 +/- 5 χιλιοστά
ΠεριστροφήCW / CCW
ΣτυλΚλείδωμα μετάλλων
Πλάτος1 9 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2925
Ύψος πλοίου (cm)13.46
Μήκος πλοίου (cm)7.87
Πλάτος πλοίου (cm)4.32
Κωδικός ΕΣ8536509065

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦόρμα ΕπικοινωνίαςΤιμή
OMRON D4BS-4AFS-NPT Διακόπτης ασφάλισης ασφαλείας 2nc 10a @ 600v | AF6VZJ 20LE99 D4BS-4AFS-NPT2NC€279.37

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OMRON D4BS-45FS-NPT Διακόπτης Interlock Safety 1no 1nc 10a@600v
€278.68 /μονάδα