Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OMRON A-20GV21-B Διακόπτης Snap 20a Spdt Μοχλός άρθρωσης | AC2JRM 2KRJ9

OMRON A-20GV21-B Διακόπτης κουμπώματος 20a Spdt Κοντός μοχλός μεντεσέ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2JRM Μοντέλο: A-20GV21-BCross Ref: 2KRJ9
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
€26.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης Snap
Μήκος ενεργοποιητή1.12 "
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPDT
Current Rating20A
Βάθος0.69 "
Διαφορικό ταξίδι0.047 "
Ύψος1.16 "
Στέγαση ΥλικόΦαινολική
Μήκος1.94 "
Μέγιστη. Pretravel0.256 "
Διάσταση στήριξης1 "Κέντρα
Επιχειρησιακή Δύναμη5.65 ουγκιά
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-13 βαθμούς έως 176 βαθμούς F
Πάνω από το ταξίδι0.05 "
Απελευθέρωση Δύναμη1.48 ουγκιά
Τύπος τερματικούΒίδα
Τύπος ενεργοποιητήΚοντό μοχλό άρθρωσης
Τάση τάσης125/250/480 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0315
Ύψος πλοίου (cm)5.33
Μήκος πλοίου (cm)9.14
Πλάτος πλοίου (cm)7.87
Κωδικός ΕΣ8536509040
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑπελευθέρωση ΔύναμηΜήκος ενεργοποιητήCurrent RatingΤύπος τερματικούΤάση τάσηςΔιαφορικό ταξίδιΎψοςΜέγιστη. PretravelΤιμή
OMRON A-20GV21 Διακόπτης Snap 20a Spdt Μοχλός άρθρωσης | AC2JRW 2KRK8 A-20GV211.48 ουγκιά1.12 "20ASolder125/250/480 VAC0.047 "1.05 "0.256 "€27.00
OMRON Z-15GW21-B Διακόπτης Snap 15a Spdt Μοχλός μεσαίου μεντεσέ | AC2JRY 2KRL1 Z-15GW21-Β0.99 ουγκιά1.11 "15AΒίδα125/250/480 VAC0.039 "1.16 "5.8mm€18.28
OMRON X-10GW21 Διακόπτης Snap 10a Spdt Μοχλός βραχίονα AC2JUD 2KRR9 X-10GW211.13 ουγκιά1.11 "10ASolder125 VDC0.067 "1.05 "0.221 "€33.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OMRON A-20GV21-B Διακόπτης κουμπώματος 20a Spdt Κοντός μοχλός μεντεσέ
€26.60 /μονάδα