Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OMRON STI 44507-1640 Διακόπτης κλειδαριάς 1no / 2nc Abs | AC2MMA 2LCG4

OMRON STI 44507-1640 Διακόπτης Interlock 1no/2nc Abs

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2MMA Πρότυπο: 44507-1640Cross Ref: 2LCG4
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
€667.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης ασφάλισης ασφαλείας
Βάθος ενεργοποιητή0.75 "
Ύψος ενεργοποιητή3.25 "
Πλάτος ενεργοποιητή0.75 "
Υλικό σώματοςABS
Μήκος καλωδίου9.8ft.
Φόρμα Επικοινωνίας1NO, 2NC
Αξιολόγηση επαφών DC1A @ 30V
Εκτίμηση IPIP67
Αξιολόγηση NEMA6
Απόσταση ανίχνευσης εκτός0.47 "έως 0.98"
Απόσταση ανίχνευσης0.28 "έως 0.47"
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος14 βαθμοί έως 131 βαθμοί F
Διακόπτης βάθους0.67 "
Διακοπή ύψους0.75 "
Διακόπτης πλάτους0.75 "
Τύπος τερματισμούΓυμνό καλώδιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3825
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)19.05
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ8536507000
Χώρα ΠροέλευσηςGB

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος καλωδίουΤιμή
OMRON STI 44507-1680 Διακόπτης κλειδαριάς 1no / 2nc Abs | AC2MLR 2LCF5 44507-16809.8ft.€725.69
OMRON STI 44507-1681 Interlock Switch 1no/2nc Abs | AC2MLT 2LCF6 44507-168119.7ft.€893.87
OMRON STI 44507-1641 Διακόπτης κλειδαριάς 1no / 2nc Abs | AC2MMB 2LCG5 44507-164119.7ft.€806.39

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OMRON STI 44507-1640 Διακόπτης Interlock 1no/2nc Abs
€667.59 /μονάδα