Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OMRON STI 11051-0001 Ρελέ δύναμη καθοδηγούμενη 3NO / 1NC 10 Pin | AC2MMW 2LCL2

OMRON STI 11051-0001 Relay Force Guided 3NO/1NC 10 pin

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2MMW Πρότυπο: 11051-0001Cross Ref: 2LCL2
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
€50.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑναμετάδοση
Πηνία πηνίου24 VDC
Διαμόρφωση επαφής3NO / 1NC
Αξιολόγηση φόρτωσης επαφών6A
Ύψος1.57 "
Ισχύς εισόδου24 VDC
Τάση Εισόδου24 VDC
ΒάσηΡάγα DIN
Κατανάλωση ενέργειας0.4W
Χρόνος Απόκρισης10 δευτερόλεπτο
ΧαρακτηριστικάΔύναμη καθοδηγούμενη
Πλάτος0.51 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.05
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)10.41
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8536410020
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΚατανάλωση ενέργειαςΤιμή
OMRON STI 11051-0002 Ρελέ δύναμη καθοδηγούμενη 2NO / 2NC 10 Pin | AC2MMV 2LCL1 11051-00021.57 "0.4W€50.10
OMRON STI 11051-0003 Ρελέ δύναμη καθοδηγούμενη 5NO / 1NC 14 Pin | AC2MMZ 2LCL5 11051-00031.96 "0.5W€81.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OMRON STI 11051-0001 Relay Force Guided 3NO/1NC 10 pin
€50.10 /μονάδα