Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OMRON STI 11004-7013 Κουμπί E-Stop 22mm NC Κόκκινο | AC2MKP 2LCB6

OMRON STI 11004-7013 Κουμπί E-Stop 22mm NC Κόκκινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC2MKP Πρότυπο: 11004-7013Cross Ref: 2LCB6
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
€101.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚουμπί διακοπής έκτακτης ανάγκης
ΕνέργειεςPush-Lock / Turn-Reset
Bezelπλαστικός
ΧρώμαRed
Φόρμα Επικοινωνίας1NC
Βαθμολογία επαφών10A @ 110 VAC/6A @ 220 VAC
Υλικό κεφαλήςπλαστικός
Εκτίμηση IP65
Υλικόπλαστικός
Μέγεθος22mm
Σύνδεση τερματικούΒίδα
Τύπος χειριστή60mm Dia. Μανιτάρι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.225
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)24.13
Πλάτος πλοίου (cm)14.73
Κωδικός ΕΣ8536509065
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Λεπτομέρειες:

    • Φωτιζόμενο / Μη φωτισμένο (Μη Φωτιζόμενο)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνέργειεςΦόρμα ΕπικοινωνίαςΒαθμολογία επαφώνΜέγεθοςΣύνδεση τερματικούΤύπος χειριστήΤιμή
OMRON STI 11002-7007 Κουμπί E-Stop 16mm NC Κόκκινο | AC2MKL 2LCB3 11002-7007Push-Lock / Turn-Reset1NC5A @ 125 VAC/3A @ 250 VAC16mmΓρήγορη σύνδεση30mm Dia. Μανιτάρι€86.82
OMRON STI 11002-7008 Κουμπί E-Stop 16mm NC Κόκκινο | AC2MKM 2LCB4 11002-7008Push-Lock / Turn-Reset2NC5A @ 125 VAC/3A @ 250 VAC16mmΓρήγορη σύνδεση30mm Dia. Μανιτάρι€51.36
OMRON STI 11004-7002 Κουμπί E-Stop 22mm NC Κόκκινο | AC2MKR 2LCB8 11004-7002Συντηρούμενο Push-Lock / Turn-Reset1NC10A @ 110 VAC/6A @ 220 VAC22mmΒίδα40mm Dia. Μανιτάρι€86.06
OMRON STI 11004-7051 Κουμπί E-Stop 22mm NO / NC Κόκκινο | AC2MKU 2LCC1 11004-7051Push-Lock / Turn-Reset1NO / 1NC10A @ 110 VAC/6A @ 220 VAC22mmΒίδα40mm Dia. Μανιτάρι€148.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OMRON STI 11004-7013 Κουμπί E-Stop 22mm NC Κόκκινο
€101.33 /μονάδα