OMNITEC OVH230RT Φορητός θερμοστάτης τηλεχειριστηρίου | AG6XKQ 49K237

OMNITEC OVH230RT Φορητός Θερμοστάτης τηλεχειριστηρίου

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG6XKQ Μοντέλο: OVH230RTΣταυρός: 49K237

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,621.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητός θερμοστάτης θερμαντήρα
Ενισχυτές AC30/50
Ύψος23.375 "
Μήκος35.25 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Φάση1
Τάση200/240
Πλάτος18 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 36
Ύψος πλοίου (cm)59.37
Μήκος πλοίου (cm)89.54
Πλάτος πλοίου (cm)45.72
Κωδικός ΕΣ8421398015

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΤιμή
Φορητή θέρμανση OMNITEC OVH230 με κιτ καλωδίου τροφοδοσίας | AG6XKP 49K236 OVH230Φορητή θερμάστρα€5,493.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OMNITEC OVH230RT Φορητός Θερμοστάτης τηλεχειριστηρίου
€5,621.45 /μονάδα