OMNITEC OA600N HEPA Αρνητικό μηχάνημα αέρα 16 In x 16 In Hepa | AG6XKB 49K223

OMNITEC Μηχάνημα αρνητικού αέρα OA600N HEPA 16 In x 16 In Hepa

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG6XKB Μοντέλο: OA600N HEPAΣταυρός: 49K223

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,164.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑρνητική μηχανή αέρα
Ροή αέρα με φίλτρο HEPA200 έως 600 cfm
Εισαγωγή αέρα10 "
Ενισχυτές5.8
ΚατασκευήΠολυαιθυλένιο επιβραδυντικό φλόγας
Ντεσιμπέλ67
Απαλλαγή Dia.10 "
ΔιήθησηHEPA
Ύψος19 "
HP3/10
Μήκος25 "
ΜηχανοκίνηταΜεταβλητή ταχύτητα που προστατεύεται θερμικά
Καθαρό βάρος36 λίβρες
Τάση115
Πλάτος19 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 19.3725
Ύψος πλοίου (cm)53.34
Μήκος πλοίου (cm)64.77
Πλάτος πλοίου (cm)50.8
Κωδικός ΕΣ8421398015

Λεπτομέρειες:

    • Κύριο μέγεθος φίλτρου (15 "x 15" x 6 ")
    • Μέγεθος φίλτρου (16 "x 16" x 2 ")
    • Τύπος Prefilter (Πολυ-Στάδιο)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΕνισχυτέςΚατασκευήΎψοςHPΜήκοςΜηχανοκίνηταΚαθαρό βάροςΤιμή
OMNITEC OA2200C Αρνητική μηχανή αέρα 24 ίντσες x 24 ίντσες Hepa | AD6RFD 49K230 OA2200C26 "13.8Γαλβανισμένο ατσάλι31 "1.535 "2 ταχύτητα θερμικά προστατευμένη140 λίβρες€2,272.67
OMNITEC OA2000C Αρνητική μηχανή αέρα 18 In x 24 In Hepa | AG6XKG 49K228 OA2000C20 "12.0Γαλβανισμένο ατσάλι31 "1.534 "2 ταχύτητα θερμικά προστατευμένη125 λίβρες€2,330.11
OMNITEC OA2000CBF Αρνητική μηχανή αέρα 18 In x 24 In Bag | AG6XKH 49K229 OA2000CBF20 "12.0Γαλβανισμένο ατσάλι31 "1.534 "2 ταχύτητα θερμικά προστατευμένη125 λίβρες€2,090.46
OMNITEC OA2200CBF Αρνητική μηχανή αέρα 24 In x 24 In Bag | AG6XKJ 49K231 OA2200CBF26 "13.8Γαλβανισμένο ατσάλι31 "1.535 "2 ταχύτητα θερμικά προστατευμένη140 λίβρες€2,449.82
OMNITEC OA2200UL Αρνητική μηχανή αέρα 24 In x 24 In Hepa | AG6XKK 49K232 OA2200UL26 "13.8Αλουμίνιο31 "1.535 "2 ταχύτητα θερμικά προστατευμένη125 λίβρες€2,761.50
OMNITEC OA2200ULBF Αρνητικό μηχάνημα αέρα 24 In x 24 In Bag | AG6XKL 49K233 OA2200ULBF26 "13.8Αλουμίνιο31 "1.535 "2 ταχύτητα θερμικά προστατευμένη125 λίβρες€2,911.41

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OMNITEC Μηχάνημα αρνητικού αέρα OA600N HEPA 16 In x 16 In Hepa
€2,164.30 /μονάδα