OMNITEC OA2200ULBF Αρνητικό μηχάνημα αέρα 24 In x 24 In Bag | AG6XKL 49K233

OMNITEC Μηχάνημα αρνητικού αέρα OA2200ULBF 24 In x 24 In Bag

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG6XKL Μοντέλο: OA2200ULBFΣταυρός: 49K233

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,911.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑρνητική μηχανή αέρα
Ροή αέρα με φίλτρο HEPA1000 έως 2000 cfm
Ενισχυτές13.8
ΚατασκευήΑλουμίνιο
Ντεσιμπέλ70
Απαλλαγή Dia.12 "
ΔιήθησηΤσάντα
Ύψος31 "
HP1.5
Μήκος35 "
Μηχανοκίνητα2 ταχύτητα θερμικά προστατευμένη
Καθαρό βάρος125 λίβρες
Τάση115
Πλάτος26 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 72.57
Ύψος πλοίου (cm)85.73
Μήκος πλοίου (cm)90.17
Πλάτος πλοίου (cm)74.3
Κωδικός ΕΣ8421398015

Λεπτομέρειες:

    • Κύριο μέγεθος φίλτρου (24 "x 24" x 11-1 / 2 ")
    • Μέγεθος φίλτρου (24 "x 24" x 2 ")
    • Τύπος Prefilter (Πολυ-Στάδιο)
    • Μετρητής κενού (0 "έως 5" WC)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΕνισχυτέςΚατασκευήΎψοςHPΜήκοςΜηχανοκίνηταΚαθαρό βάροςΤιμή
OMNITEC OA2200C Αρνητική μηχανή αέρα 24 ίντσες x 24 ίντσες Hepa | AD6RFD 49K230 OA2200C26 "13.8Γαλβανισμένο ατσάλι31 "1.535 "2 ταχύτητα θερμικά προστατευμένη140 λίβρες€2,272.67
OMNITEC OA600N HEPA Αρνητικό μηχάνημα αέρα 16 In x 16 In Hepa | AG6XKB 49K223 OA600N HEPA19 "5.8Πολυαιθυλένιο επιβραδυντικό φλόγας19 "3/1025 "Μεταβλητή ταχύτητα που προστατεύεται θερμικά36 λίβρες€2,164.30
OMNITEC OA2000C Αρνητική μηχανή αέρα 18 In x 24 In Hepa | AG6XKG 49K228 OA2000C20 "12.0Γαλβανισμένο ατσάλι31 "1.534 "2 ταχύτητα θερμικά προστατευμένη125 λίβρες€2,330.11
OMNITEC OA2000CBF Αρνητική μηχανή αέρα 18 In x 24 In Bag | AG6XKH 49K229 OA2000CBF20 "12.0Γαλβανισμένο ατσάλι31 "1.534 "2 ταχύτητα θερμικά προστατευμένη125 λίβρες€2,090.46
OMNITEC OA2200CBF Αρνητική μηχανή αέρα 24 In x 24 In Bag | AG6XKJ 49K231 OA2200CBF26 "13.8Γαλβανισμένο ατσάλι31 "1.535 "2 ταχύτητα θερμικά προστατευμένη140 λίβρες€2,449.82
OMNITEC OA2200UL Αρνητική μηχανή αέρα 24 In x 24 In Hepa | AG6XKK 49K232 OA2200UL26 "13.8Αλουμίνιο31 "1.535 "2 ταχύτητα θερμικά προστατευμένη125 λίβρες€2,761.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OMNITEC Μηχάνημα αρνητικού αέρα OA2200ULBF 24 In x 24 In Bag
€2,911.41 /μονάδα