Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OLFA AK-1 / 5B Art Knife 5/16 Inch Διάμετρος 6-1 / 4 Inch Μήκος Abs Yellow | AF2ZQZ 6ZTK4

OLFA AK-1/5B Art Knife 5/16 ίντσες Διάμετρος 6-1/4 ίντσες μήκος κοιλιακοί κίτρινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2ZQZ Μοντέλο: AK-1/5BCross Ref: 6ZTK4

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€10.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜαχαίρι ακριβείας
Μήκος λεπίδας1.625 "
Υλικό λεπίδαςΧάλυβας εργαλείων υψηλού άνθρακα
ΧρώμαΚίτρινο
ΚατασκευήΈγχυση
Χειριστείτε το Dia.5 / 16 "
λαβή Μήκος6"
Χειρισμός υλικούABS Πλαστικό υψηλής πρόσκρουσης
Τύπος λαβήςΠεριγραμμένη λαβή
Συνολικό μήκος6.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.027
Ύψος πλοίου (cm)21.84
Μήκος πλοίου (cm)9.65
Πλάτος πλοίου (cm)4.57
Κωδικός ΕΣ8211945000
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Λεπτομέρειες:

    • Χρήση αντικατάστασης λεπίδας αρ. (6ZTK5)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος λεπίδαςλαβή ΜήκοςΧειρισμός υλικούΤύπος λαβήςΣυνολικό μήκοςΤιμή
OLFA AK-4 Art Μαχαίρι 1/2 Διάμετρος 7 ίντσες Μήκος Μαξιλάρι Abs Κίτρινο | AF2ZQU 6ZTJ9 AK-413 / 16 "5.75 "Elastomer Grip και ABS πλαστικόΜαξιλαροθήκη7"€28.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OLFA AK-1/5B Art Knife 5/16 ίντσες Διάμετρος 6-1/4 ίντσες μήκος κοιλιακοί κίτρινο
€10.05 /μονάδα