OIL-DRI L90861 Χαλί Βιομηχανικό | AE6KYY 5TR22

OIL-DRI L90861 Χαλί Βιομηχανικό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6KYY Μοντέλο: L90861Cross Ref: 5TR22

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€374.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑπορροφητικό ρολό
Βάρος απορροφητικότηταςΜεσαίου βάρους
Απορροφημένα υγράΚαθολική / Συντήρηση
Μήκος300ft.
ΥλικόΠολυπροπυλένιο με βελόνες
Απορροφημένος όγκος ανά Pkg.54 gal.
Πλάτος36 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 24.49
Ύψος πλοίου (cm)49.02
Μήκος πλοίου (cm)94.74
Πλάτος πλοίου (cm)49.02
Κωδικός ΕΣ5603949090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάρος απορροφητικότηταςΧρώμαΑπορροφημένα υγράΜήκοςΥλικόΑπορροφημένος όγκος ανά Pkg.ΠλάτοςΤιμή
OIL-DRI L90540 Απορροφητικό ρολό γκρι 30 ίντσες πλάτος 48 γαλόνια | AC2HCC 2KE73 L90540Βαρύς βάροςΓκρίΚαθολική / Συντήρηση150ft.Meltblown πολυπροπυλένιο48 gal.30 "€288.50
OIL-DRI L90514 Απορροφητικό ρολό 10 γαλόνι 5 ίντσες πλάτος 50 πόδια μήκος | AC2TLC 2MRZ7 L90514Βαρύς βάροςΓκρίΚαθολική / Συντήρηση50ft.Meltblown πολυπροπυλένιο10 gal.5"€72.44
OIL-DRI L91002 Απορροφητικό ρολό γκρι 44 γαλόνι 30 ίντσες πλάτος | AC2TLF 2MTA1 L91002Μεσαίου βάρουςΓκρίΚαθολική / Συντήρηση150ft.Meltblown πολυπροπυλένιο44 gal.30 "€239.31
OIL-DRI L90503 Απορροφητικό λάδι ρολού μόνο 15 ίντσες πλάτος λευκό | AD6DZB 44Z102 L90503-ΆσπροΜόνο λάδι / πετρέλαιο50ft.Meltblown πολυπροπυλένιο-15 "€70.63
OIL-DRI L90813 Λάδι απορροφητικού ρολού μόνο 30 ίντσες πλάτος λευκό | AD6DZC 44Ζ104 L90813-ΆσπροΜόνο λάδι / πετρέλαιο150ft.Meltblown πολυπροπυλένιο-30 "€180.89
OIL-DRI L90535 Απορροφητικό ρολό 48 γαλόνι πλάτους 15 ιντσών - Συσκευασία 2 | AD7CQG 4DKU5 L90535Βαρύς βάροςΓκρίΚαθολική / Συντήρηση150ft.Meltblown πολυπροπυλένιο48 gal.15 "€318.71
OIL-DRI L91004 Απορροφητικό ρολό γκρι 52 γαλόνι 300 πόδια Μήκος | AD7CQK 4DKU8 L91004Φως ΒάροςΓκρίΚαθολική / Συντήρηση300ft.Meltblown πολυπροπυλένιο52 gal.30 "€291.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OIL-DRI L90861 Χαλί Βιομηχανικό
€374.75 /μονάδα