OHAUS VN31P5000X-US Ηλεκτρονική κλίμακα δαπέδου 2500kg / 5000 lb. | AG9GPR 20FZ17

OHAUS VN31P5000X-US Ηλεκτρονική ζυγαριά δαπέδου 2500kg/5000 lb.

Είδος: AG9GPR Μοντέλο: VN31P5000X-USCross Ref: 20FZ17
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€2,465.12 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλίμακα δαπέδου με απομακρυσμένο δείκτη
Τρόποι εφαρμογήςΖύγιση, Μέτρηση εξαρτημάτων
Χωρητικότητα2500 κιλά / 5000 λίβρες
Θύρες σύνδεσηςRS-232
Ψηφιακή / ΜηχανικήΨηφιακό
Displayοθόνη υγρού κρυστάλλου
Αποφοίτηση0.5 κιλά / 1 λίβρες
Στέγαση ΥλικόΒαμμένο χάλυβα
Μονάδες μέτρησηςκιλά, λίβρες
συνολικό ύψος3.5 "
Συνολικό μήκος60 "
συνολικό πλάτος60 "
Υλικό πλατφόρμαςΧρωματισμένος χάλυβας άνθρακα
Μονάδα ισχύος9 VDC, 0.5A, AC Adapter ή εσωτερική επαναφορτιζόμενη, σφραγισμένη μπαταρία μολύβδου οξέος (100 ώρες. Τυπική λειτουργία με πλήρη φόρτιση)
ΥποκατηγορίαΜετρώντας κλίμακα
Βάθος επιφανείας ζύγισης60 "
Ζυγίζοντας πλάτος επιφάνειας60 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 241.7688
Ύψος πλοίου (cm)34.04
Μήκος πλοίου (cm)162.56
Πλάτος πλοίου (cm)191.52
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Πλύσιμο: Όχι

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OHAUS VN31P5000X-US Ηλεκτρονική ζυγαριά δαπέδου 2500kg/5000 lb.
€2,465.12 /μονάδα