OHAUS V22PWE15T Κλίμακα επεξεργασίας τροφίμων 0.0005kg / 0.001 lb. | AH3XNH 33RK87

OHAUS V22PWE15T Ζυγαριά Επεξεργασίας Τροφίμων 0.0005kg/0.001 lb.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3XNH Μοντέλο: V22PWE15TΣταυρός: 33RK87

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€551.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυμπαγής κλίμακα πάγκου
Τρόποι εφαρμογήςΕπεξεργασία τροφίμων, Συσκευασία, Μερίδα, Πλύσιμο
Χωρητικότητα15 κιλά / 30 λίβρες
Ψηφιακή / ΜηχανικήΨηφιακό
DisplayLED
Αποφοίτηση0.0005 κιλά / 0.001 λίβρες
Στέγαση ΥλικόABS πλαστικό
Μονάδες μέτρησηςκιλά, λίβρες
συνολικό ύψος4 57 / 64 "
Συνολικό μήκος11 13 / 64 "
συνολικό πλάτος10 3 / 32 "
Υλικό πλατφόρμαςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μονάδα ισχύος12VDC 0.84A, AC Universal Adapter (100-220VAC, 50-60 Hz) και ενσωματωμένη εσωτερική επαναφορτιζόμενη μπαταρία μολύβδου οξέος
ΥποκατηγορίαΚλίμακα τροφίμων
Βάθος επιφανείας ζύγισης7.5 "
Ζυγίζοντας πλάτος επιφάνειας9.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.59
Ύψος πλοίου (cm)22.1
Μήκος πλοίου (cm)40.39
Πλάτος πλοίου (cm)37.08
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Πλύσιμο: Ναι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΑποφοίτησηΣτέγαση ΥλικόΤιμή
OHAUS V22PWE1501T Κλίμακα επεξεργασίας τροφίμων 0.0002kg / 0.005 lb. | AH3XNG 33RK86 V22PWE1501T1.5 κιλά / 3 λίβρες0.0002 κιλά / 0.005 λίβρεςABS πλαστικό€597.36
OHAUS V22PWE3T Κλίμακα επεξεργασίας τροφίμων 0.001kg / 0.002 lb. | AH3XNJ 33RK88 V22PWE3T3 κιλά / 6 λίβρες0.001 κιλά / 0.002 λίβρεςABS πλαστικό€551.72
OHAUS V22PWE6T Κλίμακα επεξεργασίας τροφίμων 0.002kg / 0.005 lb. | AH3XNK 33RK89 V22PWE6T6 κιλά / 15 λίβρες0.002 κιλά / 0.005 λίβρεςABS πλαστικό€562.13
OHAUS V22XWE1501T Ζυγαριά επεξεργασίας τροφίμων από ανοξείδωτο χάλυβα 0.0002kg / 0.005 lb. | AH3XNL 33RK90 V22XWE1501T1.5 κιλά / 3 λίβρες0.0002 κιλά / 0.005 λίβρεςΑνοξείδωτο ατσάλι€680.44
OHAUS V22XWE15T Ζυγαριά επεξεργασίας τροφίμων από ανοξείδωτο χάλυβα 0.002kg / 0.001 lb. | AH3XNM 33RK91 V22XWE15T15 κιλά / 30 λίβρες0.002 κιλά / 0.001 λίβρεςΑνοξείδωτο ατσάλι€680.44
OHAUS V22XWE3T Κλίμακα επεξεργασίας τροφίμων από ανοξείδωτο χάλυβα 0.001kg / 0.002 lb. | AH3XNN 33RK92 V22XWE3T3 κιλά / 6 λίβρες0.001 κιλά / 0.002 λίβρεςΑνοξείδωτο ατσάλι€680.44
OHAUS V22XWE6T Ζυγαριά επεξεργασίας τροφίμων από ανοξείδωτο χάλυβα 0.002kg / 0.005 lb. | AH3XNP 33RK93 V22XWE6T6 κιλά / 15 λίβρες0.002 κιλά / 0.005 λίβρεςΑνοξείδωτο ατσάλι€719.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OHAUS V22PWE15T Ζυγαριά Επεξεργασίας Τροφίμων 0.0005kg/0.001 lb.
€551.72 /μονάδα