OHAUS 30461636 Ζυγαριά Πάγκου, Γενικής Χρήσης, LCD | CH6JMH 54YR78

OHAUS 30461636 Ζυγαριά Πάγκου, Γενικής Χρήσης, Lcd

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CH6JMH Μοντέλο: 30461636Σταυρός: 54YR78

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,836.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠάγκος κλίμακας
Απαιτούνται μπαταρίεςΝαι
Τύπος μπαταρίαςΛίθιο
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Πιστοποιητικό βαθμονόμησηςΧωρίς πιστοποιητικό
ΧρώμαΓκρί
καλώδιο Μήκος5 πόδια.
Displayοθόνη υγρού κρυστάλλου
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Αποφοίτηση2g
Ύψος3 / 4 "
περιβάλλον λειτουργίαςRS232
Συνολικό βάθος24 3 / 4 "
συνολικό ύψος35 5 / 8 "
συνολικό πλάτος18 "
Plug TypeThree Prong
Πηγή ενέργειαςΜπαταρία/Ηλεκτρικό
Τύπος κλίμακαςΠαγκάκι
Υλικό επιφάνειαςΑλουμίνιο
Τάση100V έως 240V AC
Βάθος επιφανείας ζύγισης18 "
Ζυγίζοντας πλάτος επιφάνειας18 "
Χωρητικότητα βάρους100 lbs.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18.855
Χώρα ΠροέλευσηςΚίνα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜονάδα ισχύοςΧωρητικότηταDisplayΒάθος επιφανείας ζύγισηςΖυγίζοντας πλάτος επιφάνειαςΧωρητικότητα βάρουςΑποφοίτησηΣτέγαση ΥλικόΤιμή
OHAUS ES50R Πάγκος κλίμακας από ανοξείδωτο χάλυβα Πλατφόρμα χωρητικότητας 50kg | AF3QQP 8AZP8 ES50R-50kgLCD, 1 "/ 2.54 εκατοστά10-4 / 5 "12 1 / 5 "-0.002 κιλά / 0.05 λίβρεςπλαστικός€838.36
OHAUS ES50L Πάγκος από ανοξείδωτο ατσάλι Πλατφόρμα χωρητικότητας 50kg | AF4QEX 9FA45 ES50L9 προσαρμογέας τοίχου AC VDC50kgLCD, 1 "/ 2.54 εκατοστά15-7 / 10 "20.5 "-0.02 κιλά / 0.05 λίβρεςπλαστικός€1,020.30
OHAUS ES200L Πάγκος από ανοξείδωτο χάλυβα Πλατφόρμα χωρητικότητας 200kg | AF4VBH 9LCR8 ES200L(6) Μπαταρίες AA200kgοθόνη υγρού κρυστάλλου15-7 / 10 "20.5 "--Ανοξείδωτο ατσάλι€915.81
OHAUS 30461630 Ζυγαριά Πάγκου, Γενικής Χρήσης, LCD | CH6JMG 54YR65 30461630--οθόνη υγρού κρυστάλλου12 "12 "25 lbs.0.5g-€2,494.87
OHAUS 30461681 Ζυγαριά Πάγκου, Γενικής Χρήσης, LCD | CH6JMJ 54YR85 30461681--οθόνη υγρού κρυστάλλου18 "18 "250 lbs.5g-€3,815.87
OHAUS 30456413 Ζυγαριά πάγκου, χωρητικότητα 1 lb Wt, επιφάνεια ζύγισης 5 3/4 ιντσών Dp | CV2RDX 54YT01 30456413--------€523.54
OHAUS 30428199 Ζυγαριά πάγκου, χωρητικότητα 1 lb Wt, επιφάνεια ζύγισης 5 5/8 ιντσών Dp | CV2RDY 54YT12 30428199--------€257.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OHAUS 30461636 Ζυγαριά Πάγκου, Γενικής Χρήσης, Lcd
€2,836.55 /μονάδα