OHAUS 1550-SD Μηχανική ισορροπία Πλατφόρμα ανοξείδωτου χάλυβα Χωρητικότητα 2000g AA7GBR 15Χ572

OHAUS 1550-SD Mechanical Balance Πλατφόρμα από ανοξείδωτο χάλυβα Χωρητικότητα 2000g

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7GBR Μοντέλο: 1550-SDΣταυρός: 15Χ572

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€520.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλίμακα ισορροπίας
Τρόποι εφαρμογήςΖύγισμα
Χωρητικότητα2000g
Θύρες σύνδεσηςΝ/Α
Ψηφιακή / ΜηχανικήΜηχανικός
DisplayΔιπλή δέσμη
Αποφοίτηση0.1g
συνολικό ύψος7"
Συνολικό μήκος9 2 / 5 "
συνολικό πλάτος14 "
Υλικό πλατφόρμαςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μονάδα ισχύοςΝ/Α
Βάθος επιφανείας ζύγισης6"
Ζυγίζοντας πλάτος επιφάνειας6"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.5875
Ύψος πλοίου (cm)55.88
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)63.5
Κωδικός ΕΣ8423810030
Χώρα ΠροέλευσηςPL

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
OHAUS 1560-SD Μηχανική ισορροπία Πλατφόρμα ανοξείδωτου χάλυβα Χωρητικότητα 2000g | AA7GBT 15Χ573 1560-ΣΔ€535.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OHAUS 1550-SD Mechanical Balance Πλατφόρμα από ανοξείδωτο χάλυβα Χωρητικότητα 2000g
€520.81 /μονάδα