OETIKER 17700231 Worm Gear Clamp, Band Width 12 mm, Size Range 23 mm to 35 mm, Pack Of 100 | CM9AMR

OETIKER 17700231 Σφιγκτήρας Worm Gear, Πλάτος ταινίας 12 mm, Εύρος μεγέθους 23 mm έως 35 mm, Πακέτο 100

Είδος: CM9AMR Μοντέλο: 17700231
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφιγκτήρας εύκαμπτου σωλήνα σκουληκιών
Band ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Πάχος ζώνης0.7 mm
Εύρος ζώνης12 mm
συσκευασία100
Υλικό βιδώνΑνοξείδωτο ατσάλι
Εύρος μεγέθους23 mm - 35 mm
Αναφορά μεγέθουςWD12 23-35 C7 W4

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠάχος ζώνηςΕύρος ζώνηςσυσκευασίαΕύρος μεγέθουςΑναφορά μεγέθουςPkg. Ποσ.Τιμή
OETIKER 17700188 Σφιγκτήρας Worm Gear, Πλάτος ταινίας 9 mm, Εύρος μεγέθους 8 mm έως 12 mm, Πακέτο 100 | CM9AKV 177001880.6 mm9 mm1008 mm - 12 mmWD9 8-12 C7 W4100-
RFQ
OETIKER 17700189 Σφιγκτήρας ταχυτήτων ατέρμονα, Πλάτος ταινίας 9 mm, Εύρος μεγέθους 10 mm έως 16 mm, Πακέτο 100 | CM9AKW 177001890.6 mm9 mm10010 mm - 16 mmWD9 10-16 C7 W4100-
RFQ
OETIKER 17700190 Σφιγκτήρας Worm Gear, Πλάτος ζώνης 9 mm, Εύρος μεγέθους 12 mm έως 20 mm, Πακέτο 100 | CM9AKX 177001900.6 mm9 mm10012 mm - 20 mmWD9 12-20 C7 W4100-
RFQ
OETIKER 17700191 Σφιγκτήρας Worm Gear, Πλάτος ζώνης 9 mm, Εύρος μεγέθους 12 mm έως 22 mm, Πακέτο 100 | CM9AKY 177001910.6 mm9 mm10012 mm - 22 mmWD9 12-22 C7 W4100-
RFQ
OETIKER 17700192 Σφιγκτήρας ταχυτήτων ατέρμονα, Πλάτος ταινίας 9 mm, Εύρος μεγέθους 16 mm έως 25 mm, Πακέτο 100 | CM9AKZ 177001920.6 mm9 mm10016 mm - 25 mmWD9 16-25 C7 W4100-
RFQ
OETIKER 17700193 Σφιγκτήρας ταχυτήτων ατέρμονα, Πλάτος ταινίας 9 mm, Εύρος μεγέθους 16 mm έως 27 mm, Πακέτο 100 | CM9ALA 177001930.6 mm9 mm10016 mm - 27 mmWD9 16-27 C7 W4100-
RFQ
OETIKER 17700194 Σφιγκτήρας Worm Gear, Πλάτος ταινίας 9 mm, Εύρος μεγέθους 20 mm έως 32 mm, Πακέτο 100 | CM9ALB 177001940.6 mm9 mm10020 mm - 32 mmWD9 20-32 C7 W4100-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OETIKER 17700231 Σφιγκτήρας Worm Gear, Πλάτος ταινίας 12 mm, Εύρος μεγέθους 23 mm έως 35 mm, Πακέτο 100