OETIKER 16700347 Hose Clamp, Band Width 0.35 Inch, Size Range 96.3 mm to 99.5 mm, Pack Of 100 | CM9AHN

OETIKER 16700347 Σφιγκτήρας σωλήνα, Πλάτος ταινίας 0.35 ίντσες, Εύρος μεγεθών 96.3 mm έως 99.5 mm, Πακέτο 100

Είδος: CM9AHN Μοντέλο: 16700347
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφιγκτήρας αυτιού
Διάσταση ζώνης9 x 0.8 mm
Band ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι, Υλικό αρ. 1.4301/UNS S30400
Πάχος ζώνης0.031 "
Εύρος ζώνης0.35 "
συσκευασία100
Εύρος μεγέθους96.3 mm - 99.5 mm
Αναφορά μεγέθους99.5
ΧαρακτηριστικάΣφιγκτήρας αυτιού χωρίς βήμα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕύρος μεγέθουςΕύρος ζώνηςΑναφορά μεγέθουςΔιάσταση ζώνηςΠλάτος αυτιούσυσκευασίαPkg. Ποσ.Τιμή
OETIKER 16700992 Σφιγκτήρας σωλήνα, Πλάτος ταινίας 0.276 ίντσες, Εύρος μεγέθους 9.8 mm έως 12.3 mm, Πακέτο 100 | AC8UDC 3DUP8 167009929.8 mm έως 12.3 mm0.276 "12.37 x 0.6 mm-100100€97.73
OETIKER 16702490 Σφιγκτήρας σωλήνα, Πλάτος ταινίας 0.276 ίντσες, Εύρος μεγέθους 10.3 mm έως 12.8 mm, Πακέτο 100 | AC8UDD 3DUP9 1670249010.3 mm έως 12.8 mm0.276 "12.87 x 0.6 mm-100100€97.73
OETIKER 16700011 Σφιγκτήρας σωλήνα, Πλάτος ταινίας 0.276 ίντσες, Εύρος μεγέθους 11.3 mm έως 13.8 mm, Πακέτο 100 | AC8UDE 3DUR1 1670001111.3 mm έως 13.8 mm0.276 "13.8-706R7 x 0.6 mm8 mm100100€87.50
OETIKER 16700015 Σφιγκτήρας σωλήνα, Πλάτος ταινίας 0.276 ίντσες, Εύρος μεγέθους 12.8 mm έως 15.3 mm, Πακέτο 100 | AC8UDF 3DUR4 1670001512.8 mm έως 15.3 mm0.276 "15.3-706R7 x 0.6 mm8 mm100100€89.68
OETIKER 16702494 Σφιγκτήρας σωλήνα, Πλάτος ζώνης 0.276 ίντσες, Εύρος μεγέθους 13.7 mm έως 16.2 mm, Πακέτο 100 | AC8UDG 3DUR6 1670249413.7 mm έως 16.2 mm0.276 "16.2-706R7 x 0.6 mm8 mm100100€91.00
OETIKER 16700993 Σφιγκτήρας σωλήνα, Πλάτος ταινίας 0.276 ίντσες, Εύρος μεγέθους 10.8 mm έως 13.3 mm, Πακέτο 100 | AD7FBX 4E571 1670099310.8 mm έως 13.3 mm0.276 "13.37 x 0.6 mm-100100€88.75
OETIKER 16700997 Σφιγκτήρας σωλήνα, Πλάτος ταινίας 0.276 ίντσες, Εύρος μεγέθους 11.5 mm έως 14 mm, Πακέτο 100 | AD7FBY 4E572 1670099711.5 mm έως 14 mm0.276 "147 x 0.6 mm-100100€97.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OETIKER 16700347 Σφιγκτήρας σωλήνα, Πλάτος ταινίας 0.35 ίντσες, Εύρος μεγεθών 96.3 mm έως 99.5 mm, Πακέτο 100