Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

OETIKER 16700304 Σφιγκτήρας σωλήνα, Πλάτος ταινίας 0.35 ίντσες, Εύρος μεγέθους 34.8 mm έως 38 mm, Πακέτο 100 | CD4QFB

OETIKER 16700304 Σφιγκτήρας σωλήνα, Πλάτος ταινίας 0.35 ίντσες, Εύρος μεγεθών 34.8 mm έως 38 mm, Πακέτο 100

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD4QFB Μοντέλο: 16700304
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
€123.33 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφιγκτήρας αυτιού
Διάσταση ζώνης9 x 0.8 mm
Band ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι, Υλικό αρ. 1.4301/UNS S30400
Πάχος ζώνης0.8 mm
Εύρος ζώνης9 mm
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
συσκευασία100
Εύρος μεγέθους34.8 mm έως 38 mm
Αναφορά μεγέθους38.0-908R
ΧαρακτηριστικάΣφιγκτήρας αυτιού

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2341
Ύψος πλοίου (cm)8.64
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)10.67
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Ο σφιγκτήρας σωλήνων Oetiker 16700304 χρησιμοποιείται σε συστήματα αυτοκινήτων, γεωργίας, υδραυλικών εγκαταστάσεων και HVAC για τη στερέωση σωλήνων για την αποφυγή διαρροών, τη διατήρηση των σωστών συνδέσεων και τη διασφάλιση της αποτελεσματικής ροής υγρών ή αερίων. Είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα για ανθεκτικότητα και αντοχή στη διάβρωση. Αυτός ο σφιγκτήρας διαθέτει μια στενή ταινία που συγκεντρώνει αποτελεσματικά τη μετάδοση της δύναμης σύσφιξης για μειωμένο βάρος. Έχει αδιαβάθμητο σχεδιασμό για ομοιόμορφη συμπίεση ή πίεση στην επιφάνεια κατά 360 μοίρες. Ο σταθερός σφιγκτήρας Oetiker 16700304 διαθέτει όψη αυτιού σφιγκτήρα για αντιστάθμιση των ανοχών εξαρτημάτων για ρυθμιζόμενη πίεση στην επιφάνεια.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Κάνει Raptor Supplies προσφέρετε παρόμοιους σφιγκτήρες Oetiker με υψηλότερο εύρος ζώνης;

Α. Ναι, οι πελάτες που αναζητούν σφιγκτήρες με υψηλότερο εύρος ζώνης μπορούν να επιλέξουν 16705419 σφιγκτήρας σωλήνα με εύρος ζώνης 0.39 ίντσες.

Ε. Ποιους παράγοντες πρέπει να λάβω υπόψη όταν επιλέγω έναν σφιγκτήρα αυτιού χωρίς βήμα;

A.

  • Προσδιορίστε τη συγκεκριμένη περίπτωση χρήσης του σφιγκτήρα.
  • Βεβαιωθείτε ότι το υλικό του σφιγκτήρα ταιριάζει στην εφαρμογή.
  • Επιλέξτε έναν σφιγκτήρα που ταιριάζει στο μέγεθος του σωλήνα ή του αντικειμένου σας.
  • Σκεφτείτε πόσο εύκολα μπορεί να εγκατασταθεί ο σφιγκτήρας.
  • Αξιολογήστε εάν ο σφιγκτήρας προσφέρει ρυθμιζόμενη πίεση.
  • Ελέγξτε εάν το υλικό του σφιγκτήρα αντέχει στη διάβρωση.

Ε. Πώς καθαρίζω και συντηρώ τον σφιγκτήρα σωλήνα Oetiker 16700304;

A.

  • Ελέγχετε τακτικά για υπολείμματα ή φθορά.
  • Καθαρίστε απαλά με ένα υγρό πανί.
  • Αποφύγετε τα λειαντικά καθαριστικά για να αποφύγετε ζημιές.
  • Στεγνώστε καλά τον σφιγκτήρα μετά τον καθαρισμό.
  • Ελέγξτε οπτικά για σκουριά ή διάβρωση.
  • Εξετάστε το ενδεχόμενο αντικατάστασης εάν καταστραφεί.
  • Τηρήστε αρχεία καθαρισμού και επιθεώρησης.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕύρος μεγέθουςΕύρος ζώνηςΑναφορά μεγέθουςΔιάσταση ζώνηςΠλάτος αυτιούσυσκευασίαPkg. Ποσ.Τιμή
OETIKER 16700992 Σφιγκτήρας σωλήνα, Πλάτος ταινίας 0.276 ίντσες, Εύρος μεγέθους 9.8 mm έως 12.3 mm, Πακέτο 100 | AC8UDC 3DUP8 167009929.8 mm έως 12.3 mm0.276 "12.37 x 0.6 mm-100100€97.73
OETIKER 16702490 Σφιγκτήρας σωλήνα, Πλάτος ταινίας 0.276 ίντσες, Εύρος μεγέθους 10.3 mm έως 12.8 mm, Πακέτο 100 | AC8UDD 3DUP9 1670249010.3 mm έως 12.8 mm0.276 "12.87 x 0.6 mm-100100€97.73
OETIKER 16700011 Σφιγκτήρας σωλήνα, Πλάτος ταινίας 0.276 ίντσες, Εύρος μεγέθους 11.3 mm έως 13.8 mm, Πακέτο 100 | AC8UDE 3DUR1 1670001111.3 mm έως 13.8 mm0.276 "13.8-706R7 x 0.6 mm8 mm100100€87.50
OETIKER 16700015 Σφιγκτήρας σωλήνα, Πλάτος ταινίας 0.276 ίντσες, Εύρος μεγέθους 12.8 mm έως 15.3 mm, Πακέτο 100 | AC8UDF 3DUR4 1670001512.8 mm έως 15.3 mm0.276 "15.3-706R7 x 0.6 mm8 mm100100€89.68
OETIKER 16702494 Σφιγκτήρας σωλήνα, Πλάτος ζώνης 0.276 ίντσες, Εύρος μεγέθους 13.7 mm έως 16.2 mm, Πακέτο 100 | AC8UDG 3DUR6 1670249413.7 mm έως 16.2 mm0.276 "16.2-706R7 x 0.6 mm8 mm100100€91.00
OETIKER 16700993 Σφιγκτήρας σωλήνα, Πλάτος ταινίας 0.276 ίντσες, Εύρος μεγέθους 10.8 mm έως 13.3 mm, Πακέτο 100 | AD7FBX 4E571 1670099310.8 mm έως 13.3 mm0.276 "13.37 x 0.6 mm-100100€88.75
OETIKER 16700997 Σφιγκτήρας σωλήνα, Πλάτος ταινίας 0.276 ίντσες, Εύρος μεγέθους 11.5 mm έως 14 mm, Πακέτο 100 | AD7FBY 4E572 1670099711.5 mm έως 14 mm0.276 "147 x 0.6 mm-100100€97.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

OETIKER 16700304 Σφιγκτήρας σωλήνα, Πλάτος ταινίας 0.35 ίντσες, Εύρος μεγεθών 34.8 mm έως 38 mm, Πακέτο 100
€123.33 /πακέτο