Οι σωλήνες είναι ιδανικοί για τη σύνδεση εξοπλισμού μεταφοράς υγρών & HVAC σε πετροχημικές, υδραυλικές και αυτοκινητοβιομηχανίες και εμπορικούς τομείς. Ο σφιγκτήρας αυτιού Oetiker 15300021 ασφαλίζει αυτούς τους εύκαμπτους σωλήνες πάνω από ένα εξάρτημα για την αποφυγή διαρροής υγρού και αποσύνδεσης στις αρθρώσεις. Αυτό Oetiker Ο σφιγκτήρας σωλήνα 13.3 mm (15300021) ασκεί ομοιόμορφη πίεση σύσφιξης γύρω από τον εύκαμπτο σωλήνα χωρίς ζημιά, διατηρώντας τον στερεωμένο σε μια θηλή, ράβδο ή σωλήνα σωλήνα.
Χαρακτηριστικά:
- Ο σφιγκτήρας αυτιού Oetiker 15300021 έχει κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα για αντοχή στη διάβρωση και δομική ακαμψία.
- Αυτός ο σφιγκτήρας έχει αφαιρεμένες άκρες και 6.5 mm πλάτος στο εσωτερικό του αυτιού για τη μείωση της ζημιάς στους σφιγμένους σωλήνες.
- Έχει μονοκόμματο σχέδιο χωρίς κινητά μέρη για λειτουργία με προστασία από παραβιάσεις μειώνοντας τις συχνές αστοχίες εξαρτημάτων.
- Αυτός ο σφιγκτήρας σωλήνα Oetiker 13.3 mm (15300021) έχει ένα μόνο αυτί για την άσκηση ομοιόμορφης συμπίεσης γύρω από την επιφάνεια του σωλήνα.
- Αυτό το σχέδιο σε σχήμα αυτιού παρέχει ορατή επιβεβαίωση του σωστού κλεισίματος λόγω παραμόρφωσης κατά το κλείσιμο.
- Σφίγγεται χρησιμοποιώντας σταθερή δύναμη, εξασφαλίζοντας σταθερή ακτινική δύναμη στις εφαρμοζόμενες επιφάνειες και αντισταθμίζοντας τις διακυμάνσεις ανοχής εξαρτημάτων.
- Αυτός ο σφιγκτήρας αυτιού μεγέθους 11.3 έως 13.3 mm διατίθεται επίσης σε Σφιγκτήρας Oetiker 2 αυτιών μοντέλα με παρόμοιο εύρος μεγέθους για εκτεταμένο εύρος σύσφιξης όταν πρόκειται για υλικά που είναι ευάλωτα στη θερμική διαστολή ή συστολή.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Oetiker HMK 01 / S01: Αυτά τα χειροκίνητα εργαλεία τσιμπίδας διαθέτουν ευθεία σιαγόνα σύσφιξης (HMK 01) για κανονική λειτουργία ή πλευρική σιαγόνα σύσφιξης (HMK S01) για εύκολη λειτουργία σε μικρούς χώρους.
- Oetiker HO 3000 ME: Αυτά τα πνευματικά συστήματα λαβίδας αυτιού επιτρέπουν την ομοιόμορφη εγκατάσταση του σφιγκτήρα γύρω από έναν εύκαμπτο σωλήνα παρέχοντας τη βέλτιστη δύναμη κλεισίματος.
- Oetiker CP 01: Αυτά τα τσιμπιδάκια χωρίς καλώδιο επιτρέπουν την ελαφριά, ευέλικτη και γρήγορη εγκατάσταση του σφιγκτήρα Oetiker 15300021 σε στενούς χώρους. Προσφέρουν απρόσκοπτη λειτουργία σε οποιοδήποτε σημείο λόγω της εξαιρετικής ευελιξίας και της υψηλής ακρίβειας.
- Oetiker HO 3000 EL: Αυτά τα ηλεκτρονικά ελεγχόμενα τσιμπιδάκια είναι ιδανικά για ομοιόμορφο κλείσιμο με σφιγκτήρες αυτιού.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- DIN EN ISO 9227
- UNS S30403 (Ενιαίο σύστημα αρίθμησης)
- IATF 16949: 2016
- ISO 9001: 2015
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Είναι καλύτερο να σφίξετε ή να σφίξετε τις σωληνώσεις PEX;
Α. Η πτύχωση ενός σωλήνα PEX (πολυαιθυλενίου με σταυροειδείς δεσμούς) είναι μια καλύτερη επιλογή για γρήγορη και ασφαλή σύνδεση που θα αντέξει στη δοκιμασία του χρόνου. Ωστόσο, οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν να σφίξουν τις σωληνώσεις PEX εάν απαιτούν συχνές συνδέσεις και αποσυνδέσεις του εύκαμπτου σωλήνα/σωλήνωσης.
Ε. Πώς μπορούν οι χρήστες να προσδιορίσουν το σωστό μέγεθος των ωτοαυτιών για την εφαρμογή τους;
Α. Για να καθορίσουν το μέγεθος ενός σφιγκτήρα αυτιού, οι χρήστες θα πρέπει να εγκαταστήσουν τον εύκαμπτο σωλήνα πάνω από το εξάρτημα ή τον σωλήνα και να μετρήσουν την εξωτερική διάμετρο του εύκαμπτου σωλήνα. Αυτή η διάμετρος θα πρέπει να βρίσκεται περίπου στο μέσο του εύρους διαμέτρου σύσφιξης του επιλεγμένου σφιγκτήρα αυτιού.
Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ 1 σφιγκτήρα αυτιού και 2 σφιγκτήρα αυτιού;
Α. Χρησιμοποιούνται σφιγκτήρες 1 αυτιού ή απλού αυτιού για γρήγορη και εύκολη σύσφιξη εύκαμπτων σωλήνων. 2 αυτί ή διπλοί σφιγκτήρες αυτιών είναι ιδανικοί για εφαρμογές σύσφιξης που χειρίζονται θερμική διαστολή ή συστολή.
Ε. Πώς μπορούν οι χρήστες να αφαιρέσουν τον σφιγκτήρα σωλήνα Oetiker 13.3 mm;
Α. Οι πελάτες μπορούν να αφαιρέσουν τον σφιγκτήρα σωλήνα Oetiker 13.3 mm (15300021) χρησιμοποιώντας ένα πλάγιο ή ένα κοπτικό μύτης ταύρου. Οι χρήστες δεν πρέπει να χρησιμοποιούν περιστρεφόμενους κόφτες καθώς ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στον προσαρτημένο σωλήνα κατά την κοπή του σφιγκτήρα.